WATTS BF03-121-45 Van bướm 4 vấu, 644 In. lbs. Mô-men xoắn, đầu vào 4 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van bướm |
Vật liệu cơ thể | Sắt dễ uốn |
Loại điều khiển | Tay cầm đòn bẩy |
Chất liệu đĩa | Đồng nhôm |
Mô-men xoắn vận hành khô | 644 "- Lbs. |
Kích thước đầu vào | 4" |
Loại đầu vào | Tháng Bảy |
Dẫn | Không có mặt |
Mfr. Loạt | BF03-121 |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 5 độ F |
Kích thước ổ cắm | 4" |
Loại ổ cắm | Tháng Bảy |
Chất liệu ghế | EPDM |
Vật liệu trục | 416 thép không gỉ |
Thiết kế van | Tháng Bảy |
Mô-men xoắn vận hành ướt | 390 "- Lbs. |
Mô hình | Loại điều khiển | Mô-men xoắn vận hành khô | Kích thước đầu vào | Kích thước ổ cắm | Mô-men xoắn vận hành ướt | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BF03-121-1P-M2 2 1/2 | Khóa tay cầm đòn bẩy | 289 "- Lbs. | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | 190 "- Lbs. | €596.11 | |
BF03-121-1P-M2 3 | Khóa tay cầm đòn bẩy | 387 "- Lbs. | 3" | 3" | 250 "- Lbs. | €592.96 | |
BF03-121-1P-M2 4 | Khóa tay cầm đòn bẩy | 644 "- Lbs. | 4" | 4" | 390 "- Lbs. | €818.90 | |
BF03-121-1P-M2 6 | Khóa tay cầm đòn bẩy | 1542 "- Lbs. | 6" | 6" | 907 "- Lbs. | €1,254.88 | |
BF03-121-1P-M2 5 | Khóa tay cầm đòn bẩy | 959 "- Lbs. | 5" | 5" | 600 "- Lbs. | €1,032.11 | |
BF03-121-45 2 1/2 | Tay cầm đòn bẩy | 289 "- Lbs. | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | 190 "- Lbs. | €594.55 | RFQ
|
BF03-121-45 2 | Tay cầm đòn bẩy | 214 "- Lbs. | 2" | 2" | 134 "- Lbs. | €585.02 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.