U24212.031.0250 | Máy Vít Tròn 5/16-18 X 2 1/2 L, 100pk | 1na73 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U24212.031.0250 Machine Screw Round 5/16-18 X 2 1/2 L, 100PK | AB2PGA 1NA73

APPROVED VENDOR U24212.031.0250 Máy Vít Tròn 5/16-18 X 2 1/2 L, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB2PGA phần: U24212.031.0250Tham chiếu chéo: 1NA73 / 126V92

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€47.05 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Loại ổKết hợp Slotted / Phillips
Kích thước trình điều khiển#3
Kết thúcMạ kẽm
Đầu Dia.0.557 "
Chiều cao đầu0.198 "
Loại đầuTròn
Chiều dài2.5 "
Vật chấtThép carbon
Độ cứng RockwellB70
Hệ thống đo lườngInch
Kích thước chủ đề5 / 16-18

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.23
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS7318154000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước trình điều khiểnĐầu Dia.Chiều cao đầuChiều dàiĐộ cứng RockwellKích thước chủ đềGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 577438-PG Vít Máy Vòng 10-32 x 1 1/4 L - Gói 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€10.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.031.0250 Máy Vít Tròn 5/16-18 X 2 1/2 L, 100PK
€47.05 /đóng gói