vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van bi 6000 WATTS B2M2-UL-MASS, đầu vào 2 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | BZ7VEL 0405719

WATTS Van bi 6000 B2M2-UL-MASS, đầu vào 2 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi

Trong kho
Khoản mục: BZ7VEL phần: B6000M2-UL-MASS 2Tham chiếu chéo: 0405719
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
€370.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Người xúi giụcKhông
Lắp rápKhông
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Kết thúc cơ thểGói Đồng
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Loại điều khiểnTay cầm đòn bẩy
Kích thước đầu vào2"
Loại đầu vàoChủ đề nữ
DẫnHiện tại
Tối đa Nhiệt độ.450 độ F
Mfr. LoạtB6000
Kích thước ổ cắm2"
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Loại cổngTiêu chuẩn
Chất liệu ghếDurafill và Uniseal
Vật liệu trụcThau
Loại thânBằng chứng thổi
Mô-men xoắn250
Thiết kế vanMảnh ghép
Vật liệu máy giặtThủy tinh PTFE gia cố
WOG (PSI)600 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.21

Chi tiết sản phẩm:

Van bi, đầu vào 2 inch, 450 độ. F Tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMô-men xoắnLắp rápChất liệu bóngVật liệu cơ thểLoại điều khiểnKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmChất liệu ghếGiá cả
Van bi 6000/3 WATTS B8-UL, Cửa vào 3/8 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | BZ2VBD 0393035 B6000-UL 3/860KhôngĐồng thau mạ ChromeGói ĐồngTay cầm đòn bẩy3 / 8 "3 / 8 "Durafill và Uniseal€94.33
Van bi WATTS B6000M2-UL 1 1/2, đầu vào 1 1/2 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | BZ7VEM 0405771 B6000M2-UL 1 1/2200KhôngĐồng thau mạ ChromeĐúc đồngTay cầm đòn bẩy1-1 / 2 "1-1 / 2 "Durafill€190.37
Van bi 6000/2 WATTS B3M4-UL-MASS, Cửa vào 3/4 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | BZ9VEJ 0898355 B6000M2-UL-MASS 3/490KhôngThauĐúc đồngTay cầm đòn bẩy3 / 4 "3 / 4 "Durafill và Uniseal€106.60
Van bi WATTS B6000M2-AD 1, đầu vào 1 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | BZ9VEK 0898152 B6000M2-AD 1150ThauĐúc đồngKhóa tay cầm đòn bẩy1"1"Durafill và Uniseal€159.35
Van bi 6000/2 WATTS B3M4-UL, đầu vào 3/4 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | CA8HLV 0896874 B6000M2-UL 3/490KhôngThauĐúc đồngTay cầm đòn bẩy3 / 4 "3 / 4 "Durafill và Uniseal€92.36
Van bi 6000/1 WATTS B2-UL-MASS, đầu vào 1/2 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | CB2RKT 0392560 B6000-UL-khối lượng 1/260KhôngThauĐúc đồngTay cầm đòn bẩy1 / 2 "1 / 2 "Durafill€76.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van bi 6000 B2M2-UL-MASS, đầu vào 2 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi
€370.21 /đơn vị