vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van bi WATTS B6000M2-AD 1, đầu vào 1 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | BZ9VEK 0898152

WATTS B6000M2-AD 1 Van bi, Đầu vào 1 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi

Trong kho
Khoản mục: BZ9VEK phần: B6000M2-AD 1Tham chiếu chéo: 0898152
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
€159.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Người xúi giụcKhông
Lắp ráp
Chất liệu bóngThau
Kết thúc cơ thểGói Đồng
Vật liệu cơ thểĐúc đồng
Loại điều khiểnKhóa tay cầm đòn bẩy
Kích thước đầu vào1"
Loại đầu vàoChủ đề nữ
DẫnHiện tại
Tối đa Nhiệt độ.450 độ F
Mfr. LoạtB6000
Kích thước ổ cắm1"
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Loại cổngTiêu chuẩn
Chất liệu ghếDurafill và Uniseal
Vật liệu trụcThau
Loại thânBằng chứng thổi
Mô-men xoắn150
Thiết kế vanMảnh ghép
Vật liệu máy giặtThủy tinh PTFE gia cố
WOG (PSI)600 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77

Chi tiết sản phẩm:

Van bi, đầu vào 1 inch, 450 độ. F Tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMô-men xoắnLắp rápChất liệu bóngVật liệu cơ thểLoại điều khiểnKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmChất liệu ghếGiá cả
Van bi 6000/3 WATTS B8-UL, Cửa vào 3/8 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | BZ2VBD 0393035 B6000-UL 3/860KhôngĐồng thau mạ ChromeGói ĐồngTay cầm đòn bẩy3 / 8 "3 / 8 "Durafill và Uniseal€94.33
Van bi 6000 WATTS B2M2-UL-MASS, đầu vào 2 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | BZ7VEL 0405719 B6000M2-UL-MASS 2250KhôngĐồng thau mạ ChromeGói ĐồngTay cầm đòn bẩy2"2"Durafill và Uniseal€370.21
Van bi WATTS B6000M2-UL 1 1/2, đầu vào 1 1/2 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | BZ7VEM 0405771 B6000M2-UL 1 1/2200KhôngĐồng thau mạ ChromeĐúc đồngTay cầm đòn bẩy1-1 / 2 "1-1 / 2 "Durafill€190.37
Van bi 6000/2 WATTS B3M4-UL-MASS, Cửa vào 3/4 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | BZ9VEJ 0898355 B6000M2-UL-MASS 3/490KhôngThauĐúc đồngTay cầm đòn bẩy3 / 4 "3 / 4 "Durafill và Uniseal€106.60
Van bi 6000/2 WATTS B3M4-UL, đầu vào 3/4 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | CA8HLV 0896874 B6000M2-UL 3/490KhôngThauĐúc đồngTay cầm đòn bẩy3 / 4 "3 / 4 "Durafill và Uniseal€92.36
Van bi 6000/1 WATTS B2-UL-MASS, đầu vào 1/2 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | CB2RKT 0392560 B6000-UL-khối lượng 1/260KhôngThauĐúc đồngTay cầm đòn bẩy1 / 2 "1 / 2 "Durafill€76.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS B6000M2-AD 1 Van bi, Đầu vào 1 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi
€159.35 /đơn vị