vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS B6000M2-UL-MASS 1 Van bi 1/4, Cửa vào 1 1/4 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | BZ2XUJ 0405781

WATTS B6000M2-UL-MASS 1 Van bi 1/4, Đầu vào 1 1/4 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi

Trong kho
Khoản mục: BZ2XUJ phần: B6000M2-UL-MASS 1 1/4Tham chiếu chéo: 0405781
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
€225.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Người xúi giụcKhông
Lắp rápKhông
Chất liệu bóngThau
Kết thúc cơ thểGói Đồng
Vật liệu cơ thểĐúc đồng
Loại điều khiểnTay cầm đòn bẩy
Kích thước đầu vào1-1 / 4 "
Loại đầu vàoChủ đề nữ
DẫnHiện tại
Tối đa Nhiệt độ.450 độ F
Mfr. LoạtB6000
Kích thước ổ cắm1-1 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Loại cổngTiêu chuẩn
Chất liệu ghếDurafill
Vật liệu trụcThau
Loại thânBằng chứng thổi
Mô-men xoắn175
Thiết kế vanMảnh ghép
Vật liệu máy giặtThủy tinh PTFE gia cố
WOG (PSI)600 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1

Chi tiết sản phẩm:

Van bi, đầu vào 1 1/4 inch, 450 độ. F Tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMfr. LoạtLắp rápChất liệu bóngTối thiểu. Nhiệt độKết nối đầu raKích thước ổ cắmLoại ổ cắmLoại cổngGiá cả
Van bi WATTS LF47FBVQCB-10, đầu vào 1/2 inch, 200 độ. F tối đa. Nhiệt độ. | BR4GRL 0472053 LF47FBVQCB-10-----1 / 2 "Kết nối nhanh-€23.77
Van bi WATTS LF47FBVQCB-18, đầu vào 1 inch, 200 độ. F tối đa. Nhiệt độ. | BR4GRN 0472055 LF47FBVQCB-18-----1"Kết nối nhanh-€56.45
Van bi WATTS LF47FBVQCB-14, đầu vào 3/4 inch, 200 độ. F tối đa. Nhiệt độ. | BR4GRR 0472054 LF47FBVQCB-14-----3 / 4 "Kết nối nhanh-€32.68
Van bi 3/1 WATTS LFFBV-2C-CC, đầu vào 1/2 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 400 Psi | BY6KWZ 0123474 LFFBV-3C-CC 1/2LFFBV-3C-CCĐồng thau mạ Chrome-40 độ. FChủ đề nam1 / 2 "Chủ đề namFull€38.05
Van bi 3 WATTS FBV-3C, đầu vào 3 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 400 Psi | BY6QYV 0547109 FBV-3C 3FBV-3CKhôngĐồng thau mạ Chrome-40 độ. FChủ đề nữ3"Chủ đề nữFull€325.35
Van bi 6000/1 WATTS B2-LH, Tay cầm khóa, Kích thước 1/2 inch | BY6QZT 0405370 B6000-LH 1/2--Thau-Chủ đề nữ--Tiêu chuẩn€55.67
RFQ
Van bi WATTS FBV-4-TH 3/4, đầu vào 3/4 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | BY8LLU 0546869 FBV-4-TH 3/4FBV-4KhôngThau-40 độ F-3 / 4 "Chủ đề nữFull€48.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS B6000M2-UL-MASS 1 Van bi 1/4, Đầu vào 1 1/4 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi
€225.94 /đơn vị