WATTS Van bi B6000-LH 1/2, Tay nắm khóa, Kích thước 1/2 inch
Khoản mục: BY6QZT
Model: B6000-LH 1/2Tham chiếu chéo: 0405370
€55.67 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van bi |
Chất liệu bóng | Thau |
Kết thúc cơ thể | Gói Đồng |
Vật liệu cơ thể | Đúc đồng |
Loại điều khiển | Tay cầm đòn bẩy |
Cv | 15 gpm |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nữ |
Kích thước đầu vào | 1 / 2 " |
Loại ren đầu vào | NPT |
Tối đa Nhiệt độ. | 450 độ. F |
Kết nối đầu ra | Chủ đề nữ |
Loại cổng | Tiêu chuẩn |
Chất liệu ghế | Durafill |
Vật liệu trục | Thau |
Loại thân | Bằng chứng thổi |
Mô-men xoắn | 60 inch.-Lbs. |
Vật liệu máy giặt | Thủy tinh PTFE gia cố |
Sản phẩm | Mô hình | Mfr. Loạt | Lắp ráp | Chất liệu bóng | Tối thiểu. Nhiệt độ | Kết nối đầu ra | Kích thước ổ cắm | Loại ổ cắm | Loại cổng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF47FBVQCB-10 | - | - | - | - | - | 1 / 2 " | Kết nối nhanh | - | €23.77 | ||
LF47FBVQCB-18 | - | - | - | - | - | 1" | Kết nối nhanh | - | €56.45 | ||
LF47FBVQCB-14 | - | - | - | - | - | 3 / 4 " | Kết nối nhanh | - | €32.68 | ||
LFFBV-3C-CC 1/2 | LFFBV-3C-CC | Có | Đồng thau mạ Chrome | -40 độ. F | Chủ đề nam | 1 / 2 " | Chủ đề nam | Full | €38.05 | ||
FBV-3C 3 | FBV-3C | Không | Đồng thau mạ Chrome | -40 độ. F | Chủ đề nữ | 3" | Chủ đề nữ | Full | €325.35 | ||
FBV-4-TH 3/4 | FBV-4 | Không | Thau | -40 độ F | - | 3 / 4 " | Chủ đề nữ | Full | €48.34 | ||
FBVS-4 1 1/2 | FBV-4 | Không | Thau | -40 độ F | - | 1-1 / 2 " | Ổ cắm | Full | €49.83 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.