vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt chân không thả ống WATTS 912-HP 3/4, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau | AE3BBJ 5AJ89

WATTS Máy cắt chân không dạng ống 912-HP 3/4", Kích thước 3/4 inch, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AE3BBJ phần: 912-HP 3/4 "Tham chiếu chéo: 5AJ89
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
€839.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra kép
Kết thúc cơ thểThau
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiFNPT x MNPT
Chất liệu đĩaCao su
LắpKhông
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoChủ đề nữ
Chiều dài9.187 "
Vật chấtThau
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Tối đa Áp lực công việc27.5 Bar
Loại đồng hồKhông có đồng hồ
Mfr. Loạt912 hp
hoạt độngliên tiếp
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nam
Chất liệu ghếPTFE
Kích thước máy3 / 4 "
Lọc
Loại sợiNPT
Kiểukit
Loại vanKhông có van ngắt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.42
Chiều cao tàu (cm)23.62
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8481309000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcVật liệu cơ thểMẫu cơ thểTối đa Nhiệt độ.Tối đa Áp lực công việcMfr. LoạtTối thiểu. Nhiệt độKết nối đầu raGiá cả
Van một chiều kép WATTS LFH7C 3/4, Nội tuyến, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau | BY6PNP 0792078 LFH7C 3/4Van kiểm tra képĐồng thau không chì-180 độ F10.3 BarLFH733 độ F-€354.40
Van một chiều kép WATTS SA9D, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau | CA4CHL 0061889 SA9DVan kiểm tra képThau-250 độ F12.1 Bar9D33 độ F-€63.25
Van một chiều kép WATTS CU7-U2-U2 1/2X1/2, Đầu vào NPT cái x Đầu ra NPT cái, Kích thước 1/2 Inch x 1/2 Inch | CA4CJH 0064040 CU7-U2-U2 1/2X1/2Van kiểm tra képCopper -180 độ. F150 psi-33 độ. FChủ đề nữ€96.92
RFQ
Van một chiều kép WATTS LF7R 1/2, Nội tuyến, Kích thước 1/2 inch, Đồng thau | CA7ZVW 0072234 LF7R 1/2ĐuôiĐồng thau không chìNội tuyến180 độ. F175 PSILF7R33 độ. FChủ đề nữ€20.35
Van một chiều kép WATTS LF7-U2-2 1/2X1/2, Kích thước 1/2 Inch x 1/2 Inch | CB3JXJ 0792068 LF7-U2-2 1/2X1/2Lắp ráp van kiểm tra képHợp kim silicon đồng đúc không chìSảnh-150 psi-33 độ. FChủ đề nữ€184.25
RFQ
Bộ ngăn dòng chảy ngược van một chiều kép WATTS CU7-U2-U2 3/4X3/4, Kích thước 3/4 inch x 3/4 Inch, Đồng | CC4MND 0064041 CU7-U2-U2 3/4X3/4Van kiểm tra képCopper -180 độ. F150 psi-33 độ. FChủ đề nữ€107.06
RFQ
Bộ ngăn dòng chảy ngược kiểm tra kép WATTS CU7-U2-U2 1X1, Đầu vào NPT cái x Đầu ra NPT, Kích thước 1 Inch x 1 Inch, Đồng | CC4MNE 0064042 CU7-U2-U2 1X1Van kiểm tra képCopper -180 độ. F150 psi-33 độ. FChủ đề nữ€114.01
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Máy cắt chân không dạng ống 912-HP 3/4", Kích thước 3/4 inch, Đồng thau
€839.93 /đơn vị