MICRO 100 Bán kính 90 độ Công cụ tạo hình lõm tay trái
Phong cách | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Radius | Chiều cao thân | Chiều rộng chân | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RAL-2 | 2.5 " | 1 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | €73.08 | |
A | RAL-3 | 2.5 " | 3 / 32 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | €72.62 | |
A | RAL-4 | 2.5 " | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | €72.62 | |
A | RAL-5 | 2.5 " | 5 / 32 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | €72.62 | |
A | RAL-1 | 2.5 " | 1 / 32 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | €72.45 | |
A | RAL-6 | 2.5 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | €72.62 | |
A | RAL-7 | 2.5 " | 7 / 32 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | €72.62 | |
A | RAL-8 | 2.5 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | €72.62 | |
A | RAL-12 | 3.5 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | €79.05 | |
A | RAL-10 | 3.5 " | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | €79.05 | |
A | RAL-9 | 3.5 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | €79.05 | |
A | RAL-11 | 3.5 " | 11 / 32 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | €79.94 | |
A | RAL-13 | 4.5 " | 13/32 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | €88.96 | |
A | RAL-14 | 4.5 " | 7 / 16 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | €88.45 | |
A | RAL-16 | 4.5 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | €88.96 | |
A | RAL-15 | 4.5 " | 15/32 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | €86.74 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Hộp an toàn điện
- Cầu chì Class G
- Bộ lọc khí máy nén
- Tủ khóa bánh răng
- Dây đeo thính
- Túi và Phụ kiện Túi
- Phát hiện khí
- Kiểm tra ô tô
- Công cụ sơn và hình nền
- Máy rung
- VULCAN Máy gia nhiệt nhúng ống lót tự động
- APPROVED VENDOR Tấm xốp, Polyetylen chống tĩnh điện
- TENNSCO Kệ hồ sơ mỏng
- VERMONT GAGE NoGo Tiêu chuẩn luồng Gages, 5 / 8-18 Unf Lh
- ANVIL Mặt bích sàn, mạ kẽm
- PS DOORS Hệ thống lan can theo chu vi HatchSafe
- HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR Kẹp xuyên cách nhiệt
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Quần yếm Sms có cổ tay co giãn và mắt cá chân hở, màu trắng
- LOVEJOY Khớp nối đa năng loại HD với rãnh rãnh hỗn hợp
- ALLEGRO SAFETY Máy bơm không khí thở dòng A-1500TE