vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO 100 RAL-16 Dụng cụ hàn bằng đồng thau Ral 4.5 inch Chiều dài 3/4 inch chiều rộng | AA8FHZ 18D652

MICRO 100 RAL-16 Bit công cụ hàn Ral 4.5 inch Chiều dài 3/4 inch Chiều rộng

Trong kho
Khoản mục: AA8FHZ phần: RAL-16Tham chiếu chéo: 18D652
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
€94.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit công cụ được mã hóa
Hướng cắtTay trái
Kết thúcZinc
Vật chấtĐầu thép w / cacbua
Chiều dài tổng thể4.5 "
Radius1 / 2 "
Chiều cao thân3 / 4 "
Chiều rộng chân3 / 4 "
Phong cáchRAL
Chiều dài mẹo3 / 4 "
Độ dày của đầu3 / 16 "
Dung sai0.0005 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS8207803000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểRadiusChiều cao thânChiều rộng chânGiá cả
MICRO 100 RAL-1 Brazed Tool Bit Ral 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8FHH 18D637 RAL-12.5 "1 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€75.50
MICRO 100 RAL-2 Brazed Tool Bit Ral 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8FHJ 18D638 RAL-22.5 "1 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€76.14
MICRO 100 RAL-3 Brazed Tool Bit Ral 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8FHK 18D639 RAL-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€77.06
MICRO 100 RAL-4 Brazed Tool Bit Ral 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8FHL 18D640 RAL-42.5 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€77.06
MICRO 100 RAL-5 Brazed Tool Bit Ral 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8FHM 18D641 RAL-52.5 "5 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€77.06
MICRO 100 RAL-6 Brazed Tool Bit Ral 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8FHN 18D642 RAL-62.5 "3 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€77.06
MICRO 100 RAL-7 Brazed Tool Bit Ral 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8FHP 18D643 RAL-72.5 "7 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€76.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO 100 RAL-16 Bit công cụ hàn Ral 4.5 inch Chiều dài 3/4 inch Chiều rộng
€94.62 /đơn vị