vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van một chiều kép WATTS LF7R 1/2, Nội tuyến, Kích thước 1/2 inch, Đồng thau | CA7ZVW 0072234

WATTS Van kiểm tra kép LF7R 1/2, thẳng hàng, kích thước 1/2 inch, đồng thau

Trong kho
Khoản mục: CA7ZVW phần: LF7R 1/2Tham chiếu chéo: 0072234

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
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
€20.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐuôi
Loại ngăn chặn dòng chảy ngượcKiểm tra kép
Kết thúc cơ thểGói Đồng
Vật liệu cơ thểĐồng thau không chì
Mẫu cơ thểNội tuyến
Phong cách cơ thểNội tuyến
Chất liệu đĩaSantoprene
LắpKhông
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại ren đầu vàotiện ích mở rộng ftp
Loại đầu vàoChủ đề nữ
Tối đa Nhiệt độ.180 độ. F
Tối đa Áp lực công việc175 PSI
Loại đồng hồKhông có đồng hồ
Mfr. LoạtLF7R
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ. F
hoạt độngliên tiếp
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Chất liệu ghếEPDM
LọcKhông
Loại sợitiện ích mở rộng ftp
Loại vanKhông có van ngắt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12

Chi tiết sản phẩm:

Van một chiều kép, Nội tuyến, Kích thước 1/2 inch, Đồng thau

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcVật liệu cơ thểMẫu cơ thểTối đa Nhiệt độ.Tối đa Áp lực công việcMfr. LoạtTối thiểu. Nhiệt độKết nối đầu raGiá cả
Máy cắt chân không thả ống WATTS 912-HP 3/4", Kích thước 3/4 inch, Đồng thau | AE3BBJ 5AJ89 912-HP 3/4 "Van kiểm tra képThau-180 độ F27.5 Bar912 hp--€839.93
Van một chiều kép WATTS LFH7C 3/4, Nội tuyến, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau | BY6PNP 0792078 LFH7C 3/4Van kiểm tra képĐồng thau không chì-180 độ F10.3 BarLFH733 độ F-€354.40
Van một chiều kép WATTS SA9D, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau | CA4CHL 0061889 SA9DVan kiểm tra képThau-250 độ F12.1 Bar9D33 độ F-€63.25
Van một chiều kép WATTS CU7-U2-U2 1/2X1/2, Đầu vào NPT cái x Đầu ra NPT cái, Kích thước 1/2 Inch x 1/2 Inch | CA4CJH 0064040 CU7-U2-U2 1/2X1/2Van kiểm tra képCopper -180 độ. F150 psi-33 độ. FChủ đề nữ€96.92
RFQ
Van một chiều kép WATTS LF7-U2-2 1/2X1/2, Kích thước 1/2 Inch x 1/2 Inch | CB3JXJ 0792068 LF7-U2-2 1/2X1/2Lắp ráp van kiểm tra képHợp kim silicon đồng đúc không chìSảnh-150 psi-33 độ. FChủ đề nữ€184.25
RFQ
Bộ ngăn dòng chảy ngược van một chiều kép WATTS CU7-U2-U2 3/4X3/4, Kích thước 3/4 inch x 3/4 Inch, Đồng | CC4MND 0064041 CU7-U2-U2 3/4X3/4Van kiểm tra képCopper -180 độ. F150 psi-33 độ. FChủ đề nữ€107.06
RFQ
Bộ ngăn dòng chảy ngược kiểm tra kép WATTS CU7-U2-U2 1X1, Đầu vào NPT cái x Đầu ra NPT, Kích thước 1 Inch x 1 Inch, Đồng | CC4MNE 0064042 CU7-U2-U2 1X1Van kiểm tra képCopper -180 độ. F150 psi-33 độ. FChủ đề nữ€114.01
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van kiểm tra kép LF7R 1/2, thẳng hàng, kích thước 1/2 inch, đồng thau
€20.35 /đơn vị