Watts 8b | Máy Hút Chân Không 3/4 Inch Ght Brass 125 Psi | 6a766 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt chân không bằng đồng thau WATTS 8B, 3/4 Inch GHT, 125 psi | AE7QZW 6A766

WATTS Cầu dao chân không 8B bằng đồng thau, GHT 3/4 inch, 125 psi

Trong kho
Khoản mục: AE7QZW Model: 8BTham chiếu chéo: 6A766
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
€27.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ngắt chân không
Kiểu kết nốiGht
Chiều cao1.5 "
Vật chấtThau
Max. Sức ép125 psi
Niêm phongCao su
Kích thước máy3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi180 độ F
UPC098268266245
Chiều rộng1.38 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Van xả chân không lý tưởng để sử dụng trong bồn rửa dịch vụ, bể bơi, bể phát triển hình ảnh, bồn giặt, giá rửa, chuồng bò sữa và bến du thuyền
  • Ngăn chặn dòng chảy ngược của nước bị ô nhiễm vào các đường cung cấp có thể uống được
  • Vít định vị phá vỡ để cung cấp cài đặt chống giả mạo
  • Màng cao su và cụm đĩa để tắt tích cực
  • Sau khi lắp đặt, sillcock không thể tháo rời nhưng cho phép thoát nước
  • Cho phép gắn cuộn vòi cầm tay vào vòi ren ống

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtGiá cả
WATTS 8BC Máy cắt chân không 3/4 Inch Ght 125 Psi | AE9QKY 6LL79 8BCĐồng thau mạ Chrome€54.26
Máy cắt chân không kết nối ống WATTS 8BI, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau | AE9QKZ 6LL80 / 953251 8BIThau€19.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Cầu dao chân không 8B bằng đồng thau, GHT 3/4 inch, 125 psi
€27.96 /đơn vị