Watts 8bi | Máy cắt chân không kết nối ống, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau | 6ll80 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt chân không kết nối ống WATTS 8BI, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau | AE9QKZ 6LL80 / 953251

WATTS Bộ ngắt chân không kết nối ống 8BI, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AE9QKZ phần: 8BITham chiếu chéo: 6LL80 / 953251
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
€19.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ngắt chân không
Kết thúc cơ thểThau
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiGht
Chất liệu đĩaCao su
LắpKhông
Chiều cao1.5 "
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoChủ đề nữ
Vật chấtThau
Max. Sức ép125 psi
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Tối đa Áp lực công việc8.6 Bar
Loại đồng hồKhông có đồng hồ
Mfr. Loạt8
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ F
hoạt độngliên tiếp
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nam
Kích thước máy3 / 4 "
LọcKhông
Nhiệt độ. Phạm vi180 độ F
Loại sợiGht
UPC098268930740
Loại vanKhông có van ngắt
Chiều rộng1.38 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtGiá cả
Máy cắt chân không bằng đồng thau WATTS 8B, 3/4 Inch GHT, 125 psi | AE7QZW 6A766 8BThau€27.96
WATTS 8BC Máy cắt chân không 3/4 Inch Ght 125 Psi | AE9QKY 6LL79 8BCĐồng thau mạ Chrome€54.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Bộ ngắt chân không kết nối ống 8BI, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau
€19.20 /đơn vị