vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khuỷu tay nam WATTS 3519B-1006, Kích thước đầu vào 1/2 Inch, Max. Áp suất làm việc 17.2 Bar | AA9GND 1DAH3 / 650160

WATTS 3519B-1006 Khuỷu tay nam, Kích thước đầu vào 1/2 inch, Tối đa. Áp suất làm việc 17.2 Bar

Trong kho
Khoản mục: AA9GND phần: 3519B-1006Tham chiếu chéo: 1DAH3 / 650160
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
€16.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ bảnnhựa
Kết thúc cơ thểPolysulfone
Vật liệu cơ thểPolysulfone
Màutrắng
Kiểu kết nốiống
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại đầu vàoKết nối nhanh
DẫnKhông có mặt
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Áp lực công việc17.2 Bar
Mfr. Loạt3519B
Tối thiểu. Nhiệt độ75 độ F
Kích thước ổ cắm3 / 8 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Nhiệt độ. Phạm vi180 độ F
Kích thước ống1 / 2 "x 3 / 8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)29.97
Chiều rộng tàu (cm)26.67
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước đầu vàoMfr. LoạtKích thước ổ cắmLoại ổ cắmKích thước ốngGiá cả
WATTS 3517B-10 Khuỷu tay liên minh, Kích thước đầu vào 1/2 inch, Max. Áp suất làm việc 17.2 Bar | AA9GMX 1DAF6 / 650047 3517B-10ống1 / 2 "3517B1 / 2 "Kết nối nhanh1 / 2 "€19.71
WATTS 3517B-14 Khuỷu tay liên kết, Kích thước đầu vào 3/4 inch, Max. Áp suất làm việc 17.2 Bar | AA9GMY 1DAF7 / 650048 3517B-14ống3 / 4 "3517B3 / 4 "Kết nối nhanh3 / 4 "€30.88
WATTS 3517B-18 Khuỷu tay liên kết, Kích thước đầu vào 1 Inch, Max. Áp suất làm việc 17.2 Bar | AA9GMZ 1DAF8 / 650951 3517B-18ống1"3517B1"Kết nối nhanh1"€28.76
Khuỷu tay nam WATTS 3519B-1008, Kích thước đầu vào 1/2 Inch, Max. Áp suất làm việc 17.2 Bar | AA9GNE 1DAH4 / 650161 3519B-1008Ống x MNPT1 / 2 "3519B1 / 2 "Chủ đề nữ1 / 2 "€14.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 3519B-1006 Khuỷu tay nam, Kích thước đầu vào 1/2 inch, Tối đa. Áp suất làm việc 17.2 Bar
€16.08 /đơn vị