vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối cái kết nối nhanh WATTS 3510B-1412, Kích thước đầu vào 3/4 Inch, Áp suất làm việc 17.2 Bar | AA9GNX 1DAK3 / 650108

WATTS Đầu nối cái kết nối nhanh 3510B-1412, Kích thước đầu vào 3/4 inch, Áp suất làm việc 17.2 Bar

Trong kho
Khoản mục: AA9GNX phần: 3510B-1412Tham chiếu chéo: 1DAK3 / 650108
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
€25.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi nữ
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểPolysulfone
Màutrắng
Kiểu kết nốiỐng x NPS
Kết thúcPolysulfone
Loại phù hợpcủa DINTEK
Vật liệu đầu vàoPolysulfone
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoKết nối nhanh
DẫnKhông có mặt
Vật chấtPolysulfone
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Áp lực công việc17.2 Bar
Mfr. Loạt3510B
Tối thiểu. Nhiệt độ75 độ F
Vật liệu đầu raPolysulfone
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Bên ngoài Dia.1-3 / 8 "
Kích thước đường ống3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi180 độ F
Kích thước ống3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)29.97
Chiều rộng tàu (cm)26.67
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
Đầu nối cái kết nối nhanh WATTS 3510B-1008, Kích thước đầu vào 1/2 inch, Áp suất làm việc 17.2 Bar | AA9GNU 1DAJ8 / 650104 3510B-10081 / 2 "1 / 2 "1-1 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€13.26
WATTS 3510B-1012 Đầu nối Nữ 1/2 x 3/4 Inch 250 Psi | AA9GNV 1DAJ9 3510B-1012---3 / 4 "1 / 2 "x 3 / 4"€21.72
WATTS 3510B-1014 Đầu nối Nữ 1/2 x 3/4 Inch 250 Psi | AA9GNW 1DAK2 3510B-1014---3 / 4 "1 / 2 "€27.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Đầu nối cái kết nối nhanh 3510B-1412, Kích thước đầu vào 3/4 inch, Áp suất làm việc 17.2 Bar
€25.78 /đơn vị