vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS 3510B-1012 Đầu nối Nữ 1/2 x 3/4 Inch 250 Psi | AA9GNV 1DAJ9

WATTS Đầu nối cái 3510B-1012 1/2 x 3/4 inch 250 Psi

Trong kho
Khoản mục: AA9GNV phần: 3510B-1012Tham chiếu chéo: 1DAJ9
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
€21.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi nữ
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểPolysulfone
Màutrắng
Kiểu kết nốiỐng x NPS
Max. Sức ép250 psi
Kích thước đường ống3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi180 độ F
Kích thước ống1 / 2 "x 3 / 4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)29.97
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
Đầu nối cái kết nối nhanh WATTS 3510B-1008, Kích thước đầu vào 1/2 inch, Áp suất làm việc 17.2 Bar | AA9GNU 1DAJ8 / 650104 3510B-10081 / 2 "1 / 2 "1-1 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€13.26
WATTS 3510B-1014 Đầu nối Nữ 1/2 x 3/4 Inch 250 Psi | AA9GNW 1DAK2 3510B-1014---3 / 4 "1 / 2 "€27.22
Đầu nối cái kết nối nhanh WATTS 3510B-1412, Kích thước đầu vào 3/4 Inch, Áp suất làm việc 17.2 Bar | AA9GNX 1DAK3 / 650108 3510B-14123 / 4 "3 / 4 "1-3 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€25.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Đầu nối cái 3510B-1012 1/2 x 3/4 inch 250 Psi
€21.72 /đơn vị