WATTS Liên minh điện môi 3004 1 1/4, Kết nối mạ kẽm từ sợi FIP đến sợi FIP, kích thước 1 1/4 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Liên minh điện môi |
Vật liệu đệm | Buna n |
Áp suất tối đa của gioăng | 250 psi |
Nhiệt độ tối đa của gioăng | 180 độ. F |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nữ |
Vật liệu đầu vào | Bàn là |
Kích thước đầu vào | 1 1 / 4 " |
Loại ren đầu vào | NPT |
Tối đa Áp lực công việc | 250 PSI |
Kết nối đầu ra | Chủ đề nữ |
Vật liệu đầu ra | Sắt mạ kẽm |
Kiểu | kit |
Nhiệt độ làm việc. | 180 độ. F |
Sản phẩm | Mô hình | Mfr. Loạt | Vật liệu đệm | Kết nối đầu vào | Kết nối đầu ra | Vật liệu đầu ra | Kích thước ổ cắm | Loại ổ cắm | Vật liệu đầu vào | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF3100M3 2 1/2 | LF3100 | Buna n | Chủ đề nữ | Ổ cắm | Đồng thau không chì | 2-1 / 2 " | Ổ cắm | Bàn là | €466.16 | RFQ
| |
LF3100M3 4 | LF3100 | Buna n | Chủ đề nữ | Ổ cắm | Đồng thau không chì | 4" | Ổ cắm | Bàn là | €1,692.22 | RFQ
| |
LF3100M3 3 | LF3100 | Buna n | Chủ đề nữ | Ổ cắm | Đồng thau không chì | 3" | Ổ cắm | Bàn là | €639.37 | RFQ
| |
3001A 1 rưỡi | 3001A | Buna-N | - | - | - | 1-1 / 2 " | Ổ cắm | Bàn là | €103.34 | ||
LF3007 1/2 | LF3007 | Buna n | Chủ đề nam | Ổ cắm | Đồng thau không chì | 3 / 8 " | Ổ cắm | Bàn là | €53.49 | ||
3001A 1 rưỡi | 3001A | Buna-N | - | - | - | 1-1 / 4 " | Ổ cắm | Bàn là | €60.59 | ||
3001A 2 | 3001A | Buna-N | - | - | - | 2" | Ổ cắm | Bàn là | €127.74 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.