Watts Lf3007 1/2 | Liên minh điện môi, đầu vào 1/2 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Liên minh điện môi WATTS LF3007 1/2, đầu vào 1/2 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BR6ZTN 0821936

WATTS Liên minh điện môi LF3007 1/2, Đầu vào 1/2 inch, Tối đa 250 Psi. Áp lực

Trong kho
Vật phẩm: BR6ZTN phần: LF3007 1/2Tham chiếu chéo: 0821936

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€53.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên minh điện môi
Vật liệu tiếp hợpThép
Vật liệu đệmBuna n
Áp suất tối đa của gioăng250 psi
Nhiệt độ tối đa của gioăng180 độ. F
Kết nối đầu vàoChủ đề nam
Vật liệu đầu vàoBàn là
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại ren đầu vàoIPS
Loại đầu vàoChủ đề nam
Vật liệu cách điệnPolysulfone
DẫnKhông có mặt
Tối đa Áp lực công việc250 PSI
Áp suất tối đa250 psi
Mfr. LoạtLF3007
Chất liệu hạtThép
Kết nối đầu raỔ cắm
Vật liệu đầu raĐồng thau không chì
Kích thước ổ cắm3 / 8 "
Loại ổ cắmỔ cắm
Kiểukit
Nhiệt độ làm việc.180 độ. F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18

Chi tiết sản phẩm:

Liên minh điện môi, 1/2 Inch Inch, 250 Psi Max. Sức ép

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMfr. LoạtVật liệu đệmKết nối đầu vàoKết nối đầu raVật liệu đầu raKích thước ổ cắmLoại ổ cắmVật liệu đầu vàoGiá cả
WATTS LF3100M3 2 1/2 Liên minh điện môi, Đầu vào 2 1/2 inch, Tối đa 175 Psi. Áp lực | BR6ZTH 0821747 LF3100M3 2 1/2LF3100Buna nChủ đề nữỔ cắmĐồng thau không chì2-1 / 2 "Ổ cắmBàn là€466.16
RFQ
Liên minh điện môi WATTS LF3100M3 4, đầu vào 4 inch, tối đa 175 Psi. Áp lực | BR6ZTJ 0821749 LF3100M3 4LF3100Buna nChủ đề nữỔ cắmĐồng thau không chì4"Ổ cắmBàn là€1,692.22
RFQ
Liên minh điện môi WATTS LF3100M3 3, đầu vào 3 inch, tối đa 175 Psi. Áp lực | BR6ZTK 0821748 LF3100M3 3LF3100Buna nChủ đề nữỔ cắmĐồng thau không chì3"Ổ cắmBàn là€639.37
RFQ
Liên minh điện môi WATTS 3001A 1 1/2, đầu vào 1 1/2 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BR6ZTM 0821425 3001A 1 rưỡi3001ABuna-N---1-1 / 2 "Ổ cắmBàn là€103.34
Liên minh điện môi WATTS 3001A 1 1/4, đầu vào 1 1/4 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BR6ZTP 0821420 3001A 1 rưỡi3001ABuna-N---1-1 / 4 "Ổ cắmBàn là€60.59
Liên minh điện môi WATTS 3001A 2, đầu vào 2 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BR6ZTQ 0821430 3001A 23001ABuna-N---2"Ổ cắmBàn là€127.74
Liên minh điện môi WATTS LF3007 3/4, đầu vào 3/4 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BR6ZTW 0821937 LF3007 3/4LF3007Buna-N--Đồng thau không chì1 / 2 "Ổ cắmBàn là€59.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Liên minh điện môi LF3007 1/2, Đầu vào 1/2 inch, Tối đa 250 Psi. Áp lực
€53.49 /đơn vị