Watts 3/4 Lfbrvm1sxsxp-80 | Van bi và van giảm áp, đầu vào 3/4 inch, áp suất 600 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS Van bi và cứu trợ 3/4 LFBRVM1SXSXP-80, đầu vào 3/4 inch, áp suất 600 Psi

Trong kho
Mặt hàng: CA4EEX phần: 3/4 LFBRVM1SXSXP-80Tham chiếu chéo: 0125567
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
€122.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cứu trợ
Người xúi giụcKhông
Lắp rápKhông
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Loại điều khiểnTay cầm đòn bẩy
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoBị uốn
DẫnKhông có mặt
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Mfr. LoạtLFBRVM1
Tối thiểu. Nhiệt độ40 độ F
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmBị uốn
Loại cổngFull
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu trụcThau
Loại thânTải xuống dưới cùng
Thiết kế vanMảnh ghép
Vật liệu máy giặtPTFE
WOG (PSI)600 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.42

Chi tiết sản phẩm:

Van bóng và van giảm áp, đầu vào 3/4 inch, áp suất 600 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối thiểu. Nhiệt độChất liệu bóngVật liệu cơ thểKết nối đầu raLoại ổ cắmLoại cổngChất liệu ghếVật liệu trụcGiá cả
Van bi và cứu trợ 80/3 WATTS BRVP-4, đầu vào 3/4 inch, 210 độ. F, Áp suất 400 Psi | BY8LKV 0531241 BRVP-80 3/4-VitonGói Đồng-Pex uốnFullPTFEThau€173.59
WATTS LFBRVT-125 3/4 Van bi và cứu trợ, Nén ren X, Kích thước 3/4 inch, 125 psi | CA2KAK 0125272 LFBRVT-125 3/4-40 độ. FThép không gỉHợp kim silicon đồng không chìChủ đề nữ-FullTrinh nữ PTFEThép không gỉ€210.86
RFQ
WATTS 3/4 LFBRVM1TXTXC-125 Van bi và cứu trợ, đầu vào 3/4 inch, 180 độ. F, Áp suất 600 Psi | CA4EEU 0125563 3/4 LFBRVM1TXTXC-12540 độ FĐồng thau mạ ChromeGói Đồng-Chủ đề nữFullPTFEThau€122.01
WATTS 3/4 LFBRVM1TXTXC-80 Van bi và cứu trợ, đầu vào 3/4 inch, 180 độ. F, Áp suất 600 Psi | CA4EEV 0125564 3/4 LFBRVM1TXTXC-8040 độ FĐồng thau mạ ChromeGói Đồng-Chủ đề nữFullPTFEThau€122.01
WATTS 3/4 LFBRVM1PXPXP-125 Van bi và cứu trợ, đầu vào 3/4 inch, áp suất 600 Psi | CA4EEW 0125566 3/4 LFBRVM1PXPXP-12540 độ FĐồng thau mạ ChromeGói Đồng-Bị uốnFullPTFEThau€122.01
WATTS 3/4 LFBRVM1PXPXC-125 Van bi và cứu trợ, đầu vào 3/4 inch, áp suất 600 Psi | CA4EEY 0125565 3/4 LFBRVM1PXPXC-12540 độ FĐồng thau mạ ChromeGói Đồng-Bị uốnFullPTFEThau€122.01
WATTS 3/4 LBRVM1TXTXB-125 Van bi và cứu trợ, đầu vào 3/4 inch, 180 độ. F, Áp suất 600 Psi | CA4EEZ 0125569 3/4 LBRVM1TXTXB-12540 độ FĐồng thau mạ ChromeGói Đồng-Chủ đề nữFullPTFEThau€122.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van bi và cứu trợ 3/4 LFBRVM1SXSXP-80, đầu vào 3/4 inch, áp suất 600 Psi
€122.01 /đơn vị