WATTS LFBRVT-125 3/4 Van bi và cứu trợ, Nén ren X, Kích thước 3/4 inch, 125 psi
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van cứu trợ |
Chất liệu bóng | Thép không gỉ |
Kết thúc cơ thể | Gói Đồng |
Vật liệu cơ thể | Hợp kim silicon đồng không chì |
Loại điều khiển | Tay cầm đòn bẩy |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nữ |
Kích thước đầu vào | 3 / 4 " |
Loại ren đầu vào | NPT |
Tối đa Nhiệt độ. | 100 độ. F |
Tối thiểu. Nhiệt độ | -40 độ. F |
Kết nối đầu ra | Chủ đề nữ |
Loại cổng | Full |
Chất liệu ghế | Trinh nữ PTFE |
Vật liệu trục | Thép không gỉ |
Loại thân | Bằng chứng thổi |
Vật liệu máy giặt | Trinh nữ PTFE |
Sản phẩm | Mô hình | Tối thiểu. Nhiệt độ | Chất liệu bóng | Vật liệu cơ thể | Kết nối đầu ra | Loại ổ cắm | Loại cổng | Chất liệu ghế | Vật liệu trục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRVP-80 3/4 | - | Viton | Gói Đồng | - | Pex uốn | Full | PTFE | Thau | €173.59 | ||
3/4 LFBRVM1TXTXC-125 | 40 độ F | Đồng thau mạ Chrome | Gói Đồng | - | Chủ đề nữ | Full | PTFE | Thau | €132.68 | ||
3/4 LFBRVM1TXTXC-80 | 40 độ F | Đồng thau mạ Chrome | Gói Đồng | - | Chủ đề nữ | Full | PTFE | Thau | €141.17 | ||
3/4 LFBRVM1PXPXP-125 | 40 độ F | Đồng thau mạ Chrome | Gói Đồng | - | Bị uốn | Full | PTFE | Thau | €132.68 | ||
3/4 LFBRVM1SXSXP-80 | 40 độ F | Đồng thau mạ Chrome | Gói Đồng | - | Bị uốn | Full | PTFE | Thau | €147.24 | ||
3/4 LFBRVM1PXPXC-125 | 40 độ F | Đồng thau mạ Chrome | Gói Đồng | - | Bị uốn | Full | PTFE | Thau | €143.90 | ||
3/4 LBRVM1TXTXB-125 | 40 độ F | Đồng thau mạ Chrome | Gói Đồng | - | Chủ đề nữ | Full | PTFE | Thau | €122.01 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.