Watts 1/8 Sva | Van thông hơi có thể điều chỉnh góc 1/8 inch Mpt | 3ejg1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS 1/8 SVA Van thông hơi hơi nước Góc điều chỉnh 1/8 inch Mpt | AC8WTT 3EJG1

WATTS Van thông hơi 1/8 SVA Góc điều chỉnh 1/8 inch Mpt

Trong kho
Khoản mục: AC8WTT phần: 1/8 SVATham chiếu chéo: 3EJG1
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
€33.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan thông hơi điều chỉnh
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiMNPT
Vật liệu nổiThau
Kích thước đầu vào1 / 8 "
Max. Sức ép10 psi
Min. áp lực1 psi
UPC098268453386
Đường thông hơi.1-3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)11.3
Chiều dài tàu (cm)22.2
Chiều rộng tàu (cm)15.9
Mã HS7419995050
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều cao thông gió (3-1 / 8 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiá cả
WATTS 1/8 SV Góc van thông hơi 1/8 Inch Mpt | AC8WTR 3EJF9 SV 1/8Van thông hơi€31.41
ĐỒNG HỒ 1/8 SVS 1 Van thông hơi không thể điều chỉnh Thẳng 1/8 In | AC8WTU 3EJG2 1/8 SVS1Van thông hơi€34.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van thông hơi 1/8 SVA Góc điều chỉnh 1/8 inch Mpt
€33.99 /đơn vị