Watts 1/8 Sv | Góc van thông hơi hơi 1/8 Inch Mpt | 3ejf9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS 1/8 SV Góc van thông hơi 1/8 Inch Mpt | AC8WTR 3EJF9

WATTS Góc van thông hơi 1/8 SV Góc 1/8 inch Mpt

Trong kho
Khoản mục: AC8WTR phần: 1/8 SVTham chiếu chéo: 3EJF9
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
€31.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan thông hơi
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiMNPT
Vật liệu nổiThau
Kích thước đầu vào1 / 8 "
Max. Sức ép10 psi
Min. áp lực10 psi
UPC098268453379
Đường thông hơi.1-3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)11.3
Chiều dài tàu (cm)22.2
Chiều rộng tàu (cm)15.9
Mã HS7419995050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều cao thông gió (3-1 / 8 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiá cả
WATTS 1/8 SVA Van thông hơi hơi nước Góc điều chỉnh 1/8 inch Mpt | AC8WTT 3EJG1 SVĐ 1/8Van thông hơi điều chỉnh€33.99
ĐỒNG HỒ 1/8 SVS 1 Van thông hơi không thể điều chỉnh Thẳng 1/8 In | AC8WTU 3EJG2 1/8 SVS1Van thông hơi€34.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Góc van thông hơi 1/8 SV Góc 1/8 inch Mpt
€31.41 /đơn vị