WARREN-RUPP WR10PP6XPP9. Bơm màng đôi, tối đa 5 Gpm, Santoprene, kết nối đa cổng, kích thước 3/8 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm màng |
Tuân thủ của đại lý | CE.png |
Kích thước cửa vào | 1/4 FNPT |
Chất liệu bóng | SantopreneR |
Kiểu kết nối | NPT |
Chiều cao | 5 23 / 32 " |
Vật liệu vỏ | polypropylene |
Kích thước đầu vào / đầu ra | 3 / 8 " |
Chiều dài | 4 3 / 32 " |
Kết nối Manifold | nhiều cổng |
Tối đa Dia. Chất rắn | 1 / 10 " |
Max. Dòng chảy | 5 gpm |
Tối đa GPM luồng | 5 gpm |
Tối đa Áp lực vận hành | 100 psi |
Tối đa Nhiệt độ. | 275 độ. F |
Loại hoạt động | Vận hành bằng không khí |
Tự sơn lót khô | 8 ft. |
Tự sơn lót ướt | 10 ft. |
Loại van | 10 ft. |
Chính sách bảo hành | 1 năm |
Chiều rộng | 5 21 / 64 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Kích thước đầu vào / đầu ra | Tuân thủ của đại lý | Chất liệu bóng | Chiều dài | Tối đa Dia. Chất rắn | Max. Dòng chảy | Tối đa Áp lực vận hành | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3231B5011A | Bơm màng | - | - | - | 7 15 / 16 " | - | - | - | €210.53 | ||
LF222201D | Bơm màng | - | - | - | 6 13 / 16 " | - | - | - | €111.00 | ||
E5AP2R229C | Bơm màng kép | 1 / 2 " | - | Buna n | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125 psi | €1,919.16 | ||
E5AP6X669C | Bơm màng kép | 1 / 2 " | - | Santoprene (R) | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125 psi | €1,995.34 | ||
E5AP5T559C | Bơm màng kép | 1 / 2 " | - | PTFE | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125 psi | €2,098.64 | ||
E5SP2R229C | Bơm màng kép | 1 / 2 " | - | Buna n | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125 psi | €3,723.69 | ||
E5SP6X669C | Bơm màng kép | 1 / 2 " | - | Santoprene (R) | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125 psi | €3,597.89 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.