Walter F2482tms-5.5 | Máy khoan Jobber 5.5mm cacbua | 49l889 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ WALTER F2482TMS-5.5 Máy khoan Jobber 5.5mm cacbua | AG6ZHD 49L889

WALTER TOOLS F2482TMS-5.5 Máy khoan Jobber cacbua 5.5mm

Trong kho
Khoản mục: AG6ZHD phần: F2482TMS-5.5Tham chiếu chéo: 49L889

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€277.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.216 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcTMS
Chiều dài sáo12mm
LớpHiệu năng cao
Danh sách sốF2482
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể75mm
Góc nhọn140 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.4.9mm
Kích thước máy5.5mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.5
Chiều dài tàu (cm)8.51
Chiều rộng tàu (cm)1.5
Mã HS8209000030

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
CÔNG CỤ WALTER F2482TMS-8.03 Máy khoan Jobber 8.03mm Cacbua | AG6ZHX 49L907 F2482TMS-8.030.316 "16mm100mm7.2mm8.03mm€478.96
CÔNG CỤ WALTER F2482TMS-9.5 Máy khoan Jobber 9.5mm cacbua | AG6ZJA 49L910 F2482TMS-9.50.374 "20mm120mm8.7mm9.5mm€393.03
WALTER TOOLS F2482TMS-9.98 Máy khoan Jobber 9.98mm Carbide | AG6ZJC 49L912 F2482TMS-9.980.392 "20mm120mm9mm9.98mm€478.96
CÔNG CỤ WALTER F2482TMS-9.99 Máy khoan Jobber 9.99mm Carbide | AG6ZJD 49L913 F2482TMS-9.990.393 "20mm120mm9mm9.99mm€478.96
WALTER TOOLS F2482TMS-10.5 Máy khoan Jobber 10.5mm Cacbua | AG6ZJJ 49L918 F2482TMS-10.50.413 "20mm120mm9.5mm10.5mm€491.20
CÔNG CỤ WALTER F2482TMS-11.5 Máy khoan Jobber 11.5mm Cacbua | AG6ZJL 49L920 F2482TMS-11.50.452 "20mm120mm10.5mm11.5mm€491.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F2482TMS-5.5 Máy khoan Jobber cacbua 5.5mm
€277.57 /đơn vị