WALTER TOOLS F2482TMS Mũi doa cacbua rắn
Phong cách | Mô hình | Tương đương thập phân | Chiều dài sáo | Chiều dài tổng thể | Chân Địa. | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2482TMS-5.5 | 0.216 " | 12mm | 75mm | 4.9mm | 5.5mm | €294.97 | |
A | F2482TMS-8.03 | 0.316 " | 16mm | 100mm | 7.2mm | 8.03mm | €478.96 | |
A | F2482TMS-9.5 | 0.374 " | 20mm | 120mm | 8.7mm | 9.5mm | €415.14 | |
A | F2482TMS-9.98 | 0.392 " | 20mm | 120mm | 9mm | 9.98mm | €478.96 | |
A | F2482TMS-9.99 | 0.393 " | 20mm | 120mm | 9mm | 9.99mm | €478.96 | |
A | F2482TMS-10.5 | 0.413 " | 20mm | 120mm | 9.5mm | 10.5mm | €527.52 | |
A | F2482TMS-11.5 | 0.452 " | 20mm | 120mm | 10.5mm | 11.5mm | €521.27 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Công cụ PEX
- Hộp khóa nhóm
- Phụ kiện đường ống hàn bằng thép không gỉ
- Phụ kiện ống khí
- Hàn Súng và Chậu
- Nam châm nâng và Máy nâng cốc hút
- Khăn ướt và xô
- Rào cản tiếp cận và kiểm soát đám đông
- An toàn giao thông
- Máy làm mát dầu
- JB INDUSTRIES Van bi làm lạnh
- EAZYPOWER Dao động Scraper sắc bén, thép, 2 inch
- TENNSCO Thiết bị khởi động cấu hình thấp Z-Line
- GORILLA MILL Máy khoan cao Fed Carbide làm mát, Chiều dài thông thường 5X
- MACROMATIC Dòng TD-812, Rơ le thời gian trễ, 120VAC / DC
- DEWALT Pin 20V MAX, Li-Ion
- ZSI-FOSTER Beta Twin C-Rails, thép không gỉ
- EATON lót guốc phanh
- DIXON Bộ điều chỉnh nhỏ gọn áp suất cao dòng R16
- BROWNING Bộ giảm tốc gắn trên trục dòng HMTP TorqTaper Plus, kích thước 107