Walter F2482-12 | Máy khoan Jobber 12mm cacbua | 49l862 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ WALTER F2482-12 Máy khoan Jobber 12 mm cacbua | AG6ZFZ 49L862

WALTER TOOLS F2482-12 Mũi khoan cacbua Jobber 12mm

Trong kho
Khoản mục: AG6ZFZ phần: F2482-12Tham chiếu chéo: 49L862
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
€484.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.472 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcKhông tráng
Chiều dài sáo20mm
LớpHiệu năng cao
Danh sách sốF2482
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể120mm
Góc nhọn140 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.11mm
Kích thước máy12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)1.7
Chiều dài tàu (cm)14
Chiều rộng tàu (cm)1.7
Mã HS8209000030

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Hướng cắtKết thúcChiều dài sáoLớpDanh sách sốChiều dài tổng thểGóc nhọnGiá cả
WALTER TOOLS A3486TIP-12 Máy khoan Jobber 12mm 130 Carbide | AF8QDN 29FN54 A3486TIP-1212mmTay PhảiMẸO - TiN104mmKẾ HOẠCHA3486151mm130 Degrees€643.06
WALTER TOOLS A3487-12 Máy khoan Jobber 12 mm 120 cacbua | AF8QDX 29FN62 A3487-1212mmTay PhảiKhông tráng104mmKẾ HOẠCHA3487151mm120 Degrees€354.44
WALTER TOOLS A3586TIP-12 Máy khoan Jobber 12mm 130 Carbide | AF8QFC 29FN93 A3586TIP-1212mmTay PhảiMẸO - TiN104mmKẾ HOẠCHA3586151mm130 Degrees€874.13
WALTER TOOLS A3687-12 Máy khoan Jobber 12 mm 120 cacbua | AF8QFV 29FP10 A3687-1212mmTay PhảiKhông tráng158mmKẾ HOẠCHA3687205mm120 Degrees€479.63
WALTER TOOLS A6181TFT-12 Máy khoan Jobber 12mm 150 Carbide | AF8QJQ 29FR05 A6181TFT-1212mmTay PhảiTFP - TiNAl55mmKẾ HOẠCHA6181118mm150 Degrees€303.70
WALTER TOOLS K3281TFT-12 Máy khoan Jobber 12mm 150 Carbide | AF8QQU 29FV29 K3281TFT-1214mmTay PhảiTFT - TiNAl52mmKẾ HOẠCHK3281107mm150 Degrees€479.17
WALTER TOOLS K3299XPL-M14 Máy khoan Jobber 12mm 140 Carbide | AF8QRF 29FV42 K3299XPL-M1416mmTay PhảiXPL - AlCrN65mmKẾ HOẠCHK3299115mm140 Degrees€90.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F2482-12 Mũi khoan cacbua Jobber 12mm
€484.18 /đơn vị