FEBCO LF860-DNRS RP 4 Bộ phận ngăn dòng chảy ngược vùng áp suất giảm, Van ngắt, Kích thước 4 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp vùng áp suất giảm |
Kết thúc cơ thể | Sơn epoxy |
Vật liệu cơ thể | Sắt dễ uốn |
Mẫu cơ thể | Nội tuyến |
Chất liệu đĩa | Cao su |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 4" |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Chất liệu ghế | Thép không gỉ |
Kiểu | kit |
Mô hình | Kích thước đầu vào | Giá cả | |
---|---|---|---|
LF860-DOSY RP 2 1/2 | 2 1 / 2 " | €6,044.70 | RFQ
|
LF860-DOSY RP 3 | 3" | €7,027.27 | RFQ
|
LF860-DNRS RP 2 1/2 | 2 1 / 2 " | €2,778.51 | RFQ
|
LF860-DNRS RP3 | 3" | €2,916.77 | RFQ
|
LF860-DOSY RP 10 | 10 " | €29,507.92 | RFQ
|
LF860-DNRS RP8 | 8" | €13,197.98 | RFQ
|
LF860-DNRS RP6 | 6" | €7,275.49 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.