VULCAN HART 00-719220 Van thí điểm, tay phải, kích thước 1.4 x 2.05 x 1.35 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van thí điểm |
Chiều cao | 1.35 " |
Chiều dài | 1.4 " |
Chiều rộng | 2.05 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
00-404738-00002 | 0.85 " | 2.75 " | 3.15 " | €27.79 | RFQ
| |
00-404738-00003 | 0.85 " | 0.95 " | 2.95 " | €22.39 | RFQ
| |
00-420786-00002 | 0.9 " | 2.95 " | 3.2 " | €94.08 | RFQ
| |
00-719179 | 0.7 " | 2.7 " | 2.85 " | €32.63 | RFQ
| |
00-719189 | 1.15 " | 2.45 " | 3.55 " | €24.41 | RFQ
| |
00-719193 | 0.9 " | 1.15 " | 2.7 " | €25.38 | RFQ
| |
00-844516-00014 | 0.65 " | 2.6 " | 3.05 " | €154.14 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.