Aquatrol 130b-15 | Safety Relief Valve 3/8 Inch 15 Psi Brass | 3erj7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN AN TOÀN AQUATROL 130B-15 Van giảm áp an toàn 3/8 Inch 15 Psi Brass | AC8XWX 3ERJ7

AQUATROL SAFETY VALVES Van giảm áp an toàn 130B-15 3/8 inch 15 Psi Brass

Trong kho
Khoản mục: AC8XWX phần: 130B-15Tham chiếu chéo: 3ERJ7
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
€86.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả an toàn
Vật liệu cơ thểThau
Chất liệu đĩaGói Đồng
Áp suất đặt nhà máy15 psi
Kích thước đầu vào3 / 8 "
Loại đầu vàoMNPT
Loại ổ cắmThông hơi
Chiều cao tổng thể2.875 "
Phạm vi áp0 đến 200 psi
Chất liệu ghếGói Đồng
Chất liệu lò xo316 thép không gỉ
Công suất hơi35 Lb / giờ
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 406 độ F
Kiểm tra Lever
UPC723537373156

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.24
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhÁp suất đặt nhà máyKích thước đầu vàoLoại đầu vàoLoại ổ cắmGiá cả
VAN AN TOÀN AQUATROL 130A-15 Van giảm áp an toàn 1/4 Inch 15 Psi Brass | AC8XWW 3ERJ6 130A-1515 psi1 / 4 "MNPTThông hơi€83.90
VAN AN TOÀN AQUATROL 130C-15 Van giảm áp an toàn 1/2 inch 15 Psi Brass | AC8XWY 3ERJ8 130C-1515 psi1 / 2 "MNPTThông hơi€83.66
VAN AN TOÀN AQUATROL 130A-25 Van giảm áp an toàn 1/4 Inch 25 Psi Brass | AC8YGC 3ETR3 130A-2525 psi1 / 4 "FNPTMNPT€83.90
VAN AN TOÀN AQUATROL 130A-50 Van giảm áp an toàn 1/4 Inch 50 Psi Brass | AC8YGD 3ETR4 130A-5050 psi1 / 4 "MNPTThông hơi€83.90
VAN AN TOÀN AQUATROL 130A-100 Van giảm áp an toàn 1/4 Inch 100 Psi Brass | AC8YGE 3ETR5 130A-100100 psi1 / 4 "MNPTThông hơi€83.90
VAN AN TOÀN AQUATROL 130A-125 Van giảm áp an toàn 1/4 Inch 125 Psi Brass | AC8YGF 3ETR6 130A-125125 psi1 / 4 "MNPTThông hơi€83.90
VAN AN TOÀN AQUATROL 130A-150 Van giảm áp an toàn 1/4 Inch 150 Psi Brass | AC8YGG 3ETR7 130A-150150 psi1 / 4 "MNPTThông hơi€83.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES Van giảm áp an toàn 130B-15 3/8 inch 15 Psi Brass
€86.66 /đơn vị