VULCAN HART 00-712380 Miếng đệm, ống bọc, kích thước 2.15 x 2.75 x 1 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | spacer |
Chiều cao | 1" |
Chiều dài | 2.15 " |
Chiều rộng | 2.75 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
00-353482-00001 | 0.15 " | 1" | 1.1 " | €20.34 | RFQ
| |
00-354564-00001 | - | - | - | €2.18 | RFQ
| |
00-358723-00001 | 0.55 " | 2.15 " | 4.2 " | €5.76 | RFQ
| |
00-408765-00003 | - | - | - | €27.72 | RFQ
| |
00-411289-00001 | 1" | 1.4 " | 3.1 " | €30.66 | RFQ
| |
00-411289-00003 | 0.9 " | 1.1 " | 2.85 " | €24.14 | RFQ
| |
00-411289-00004 | 0.6 " | 1.15 " | 3.25 " | €7.09 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.