Trung tâm khớp nối dòng MOCT SẢN XUẤT RULAND
Phong cách | Mô hình | Kích thước máy | Đường kính lỗ khoan. | Dia chi. | Đường kính trung tâm. | Chiều dài qua lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Kích thước vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MOCT19-7-A | MCT19 | 7mm | 19.1mm | 19.1mm | 9.7mm | 19.1mm | 9.7mm | M2.5mm | €28.38 | |
A | MOCT25-11-A | MCT25 | 11mm | 25.4mm | 25.4mm | 11.9mm | 25.4mm | 11.9mm | M3mm | €38.77 | |
A | MOCT25-9-A | MCT25 | 9mm | 25.4mm | 25.4mm | 11.9mm | 25.4mm | 11.9mm | M3mm | €36.58 | |
A | MOCT25-7-A | MCT25 | 7mm | 25.4mm | 25.4mm | 11.9mm | 25.4mm | 11.9mm | M3mm | €38.77 | |
A | MOCT33-11-A | MCT33 | 11mm | 33.3mm | 33.3mm | 15mm | 33.3mm | 15mm | M3mm | €57.19 | |
A | MOCT33-15-A | MCT33 | 15mm | 33.3mm | 33.3mm | 15mm | 33.3mm | 15mm | M3mm | €57.19 | |
A | MOCT33-9-A | MCT33 | 9mm | 33.3mm | 33.3mm | 15mm | 33.3mm | 15mm | M3mm | €57.19 | |
A | MOCT41-19-A | MCT41 | 19mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M4mm | €69.80 | |
A | MOCT41-11-A | MCT41 | 11mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M4mm | €66.57 | |
A | MOCT41-15-A | MCT41 | 15mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M4mm | €66.57 | |
A | MOCT41-17-A | MCT41 | 17mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M4mm | €69.80 | |
A | MOCT51-25-A | MCT51 | 25mm | 50.8mm | 50.8mm | 20.8mm | 50.8mm | 20.8mm | M5mm | €109.41 | |
A | MOCT51-19-A | MCT51 | 19mm | 50.8mm | 50.8mm | 20.8mm | 50.8mm | 20.8mm | M5mm | €112.74 | |
A | MOCT51-15-A | MCT51 | 15mm | 50.8mm | 50.8mm | 20.8mm | 50.8mm | 20.8mm | M5mm | €109.41 | |
A | MOCT51-12-A | MCT51 | 12mm | 50.8mm | 50.8mm | 20.8mm | 50.8mm | 20.8mm | M5mm | €109.41 | |
A | MOCT51-14-A | MCT51 | 14mm | 50.8mm | 50.8mm | 20.8mm | 50.8mm | 20.8mm | M5mm | €109.41 | |
A | MOCT51-16-A | MCT51 | 16mm | 50.8mm | 50.8mm | 20.8mm | 50.8mm | 20.8mm | M5mm | €109.41 | |
A | MOCT51-20-A | MCT51 | 20mm | 50.8mm | 50.8mm | 20.8mm | 50.8mm | 20.8mm | M5mm | €109.41 | |
A | MOCT57-15-A | MCT57 | 15mm | 57.2mm | 57.2mm | 28.7mm | 57.2mm | 28.7mm | M6mm | €122.40 | |
A | MOCT57-19-A | MCT57 | 19mm | 57.2mm | 57.2mm | 28.7mm | 57.2mm | 28.7mm | M6mm | €125.32 |
Bộ ghép nối dòng MOCT
Các trung tâm khớp nối của Ruland Sản xuất phù hợp để vận hành với tải trọng vòng bi thấp để bảo vệ các thành phần hệ thống nhạy cảm bao gồm vòng bi cho các ứng dụng truyền chuyển động. Các khớp nối Tuân thủ RoHS này có thiết kế cân bằng để giảm rung ở tốc độ cao và kết cấu nhôm nhẹ để giảm thiểu phản ứng dữ dội trong quá trình vận hành. Chúng có lớp hoàn thiện oxit đen để ngăn chất lỏng và hạt mài mòn làm hỏng các trục khớp nối. Chọn từ nhiều loại khớp nối này, có sẵn với đường kính lỗ khoan từ 7 - 25 mm.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Tấm che cửa
- Di chuyển Lưỡi cưa
- Thanh vuông bằng nhựa
- Xi lanh thu hồi chất làm lạnh
- Cánh tay khai thác không khí
- Giá kệ và giá lưu trữ
- Thiết bị hệ thống ống nước
- Chất lỏng máy
- Dụng cụ pha chế và dụng cụ phục vụ thực phẩm
- Kéo cắt điện
- CS JOHNSON Tay uốn cong chuyển đổi hàm
- SALSBURY INDUSTRIES Hộp thư thời Victoria, nhôm
- AKRO-MILS 33226 Hộp lưu trữ bằng nhựa có thể chia lưới Akro
- BRADY Dòng 3010, Nhãn chữ
- ROMOLD Pallet chống tràn IBC
- BUSSMANN Khối cầu chì dòng TB100
- VULCAN HART Trở lại Splash
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Áo khoác phòng thí nghiệm
- THOMAS & BETTS Ngắt kết nối dây sê-ri RBD14
- EDWARDS MFG Máy ép cửa hàng 40 tấn