VULCAN HART Bộ dây 00-414004-000G1, Kích thước 6.4 x 6.55 x 1.8 inch
Khoản mục: AP3XYQ
phần: 00-414004-000G1
€461.79 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây điện |
Chiều cao | 1.8 " |
Chiều dài | 6.4 " |
Chiều rộng | 6.55 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
00-414004-000G2 | - | - | €387.53 | RFQ
| |
00-424198-000G1 | 8.35 " | 10.35 " | €507.54 | RFQ
| |
00-424372-000G1 | - | - | €1,119.76 | RFQ
| |
00-499019-000G1 | - | - | €944.78 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.