Vollrath 2624810 | Túi Đựng 50 Inch X 21 Inch X 18 Inch Polyester | 35yu53 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Túi lưu trữ VOLLRATH 2624810 50 inch x 21 inch x 18 inch Polyester | AH6FBV 35YU53

VOLLRATH 2624810 Túi đựng 50 inch x 21 inch x 18 inch Polyester

Trong kho
Khoản mục: AH6FBV phần: 2624810Tham chiếu chéo: 35YU53
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
€126.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTúi
MàuMàu xanh da trời
Kích thước50 "x 21" x 18 "
Vật chấtPolyester
KiểuKho

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.06
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)49.53
Chiều rộng tàu (cm)26.04
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thướcGiá cả
Túi lưu trữ VOLLRATH 2622410 26 inch x 21 inch x 18 inch Polyester | AH6FBT 35YU51 262241026 "x 21" x 18 "€88.52
Túi lưu trữ VOLLRATH 2623610 38 inch x 21 inch x 18 inch Polyester | AH6FBU 35YU52 262361038 "x 21" x 18 "€114.19
Túi hút chân không VOLLRATH 40813, Kích thước 12 x 12 x 8 Inch, Dày 3 mil, Trong suốt, 100Pk | CJ3TAG 44X012 40813-€119.02
Túi hút chân không VOLLRATH 40812, Size 12 x 12 x 6 Inch, Dày 3 mil, Trong suốt, 100Pk | CJ3TAH 44X011 40812-€62.48
Túi hút chân không VOLLRATH 23852, Kích thước 12 x 12 x 8 Inch, Dày 4 mil, Trong suốt, 100Pk | CJ3TAJ 44X017 23852-€77.98
Túi hút chân không VOLLRATH 40818, Size 20 x 18 x 14 Inch, Dày 3 mil, trong suốt, 100Pk | CJ3TAK 44X015 40818-€191.89
Túi hút chân không VOLLRATH 40817, Size 16 x 16 x 12 Inch, Dày 3 mil, Trong suốt, 100Pk | CJ3TAL 44X014 40817-€144.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VOLLRATH 2624810 Túi đựng 50 inch x 21 inch x 18 inch Polyester
€126.75 /đơn vị