VN 13mhhs2.0 | Kẹp đoạn 3 mảnh 550 Psi ở 70f | 11p811 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VNE STAINLESS 13MHHS2.0 Kẹp 3 đoạn 550 Psi Ở 70f | AA3NLH 11P811

VNE STAINLESS Kẹp đoạn 13 mảnh 2.0MHHS3 550 Psi ở 70f

Trong kho
Khoản mục: AA3NLH phần: 13MHHS2.0Tham chiếu chéo: 11P811
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
€34.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp phân đoạn, 3 mảnh
Vật liệu cơ thểThép không gỉ T304
Kết nốiCánh Nut
Đối với kích thước ống2"
Max. Sức ép550 psi @ 70 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7307290090
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐối với kích thước ốngMax. Sức épGiá cả
VNE STAINLESS 13MHHS1.5 Kẹp 3 đoạn 600 Psi Ở 70f | AA3NLG 11P810 13MHHS1.51 "và 1-1 / 2"600 psi @ 70 độ F€30.61
VNE STAINLESS 13MHHS2.5 Kẹp 3 đoạn 450 Psi Ở 70f | AA3NLJ 11P812 13MHHS2.52.5 "450 psi @ 70 độ F€41.45
VNE STAINLESS 13MHHS3.0 Kẹp 3 đoạn 350 Psi Ở 70f | AA3NLK 11P813 13MHHS3.03"350 psi @ 70 độ F€47.38
VNE STAINLESS 13MHHS4.0 Kẹp 3 đoạn 250 Psi Ở 70f | AA3NLL 11P814 13MHHS4.04"250 psi @ 70 độ F€57.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VNE STAINLESS Kẹp đoạn 13 mảnh 2.0MHHS3 550 Psi ở 70f
€34.68 /đơn vị