Viking Air Tools V101 | Máy chà nhám đường thẳng 2-3/4 X 11 | 46d278 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIKING AIR TOOLS V101 Air Line Sander 2-3 / 4 x 11 | AG6RTZ 46D278

VIKING AIR TOOLS Máy chà nhám thẳng V101 Air 2-3/4 x 11

Trong kho
Khoản mục: AG6RTZ Kiểu: V101Tham chiếu chéo: 46D278
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
€500.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy chà nhám đường thẳng không khí
Air Inlet90-100 psi
CFM @ đầy tải4.0
Loại ống xả3 / 8 "
Tốc độ2-3 / 4 "Rộng x 11" L
Vật liệu vỏNhôm
Min. Kích thước ống1 / 4 "NPT
Chiều dài tổng thể11 "
Loại mặt đệmTự dính
Kích pad2-3 / 4 "Rộng x 11" L
Áp suất yêu cầu4.0
ThrottleCò súng
Chân không / không chân khôngKhông chân không

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.18
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)43.18
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8205599000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích padGiá cả
VIKING AIR TOOLS V100 Air Sander thẳng hàng 2-3 / 4 x 16 | AG6RTY 46D277 V10016 "2-3 / 4 "Rộng x 16" L€400.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIKING AIR TOOLS Máy chà nhám thẳng V101 Air 2-3/4 x 11
€500.75 /đơn vị