vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 13563 Carbide End Mill Square 5/32 7/16 Cut L | AC6PDY 35V154

YG-1 TOOL COMPANY 13563 Cacbua End Mill Vuông 5/32 7/16 Cắt L

Trong kho
Khoản mục: AC6PDY phần: 13563Tham chiếu chéo: 35V154
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
€50.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính5 / 32 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcKép
Kết thúc kiểu MillSquare
Kiểu kết thúcSquare
Kết thúcTươi
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt7 / 16 "
Danh sách sốE5024
Vật chấtCacbua
Phay Dia.5 / 32 "
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể3.125 "
Chân Địa.3 / 8 "
KiểuMục đích chung

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)1.59
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.59
Mã HS8207703030
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài cắtChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
YG-1 TOOL COMPANY 13559 Cacbua End Mill Square 1/8 3/8 Cut L | AC6PDX 35V153 135591 / 8 "3 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "€48.48
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 13567 Carbide End Mill Square 3/16 1/2 Cut L | AC6PDZ 35V155 135673 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€50.64
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 13571 Carbide End Mill Square 7/32 9/16 Cut L | AC6PEA 35V156 135717 / 32 "9 / 16 "3.375 "3 / 8 "€61.64
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 13574 Carbide End Mill Square 1/4 5/8 Cut L | AC6PEB 35V157 135741 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€60.85
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 13577 Carbide End Mill Square 9/32 11/16 Cut L | AC6PEC 35V158 135779 / 32 "11 / 16 "3.375 "3 / 8 "€73.41
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 13580 Carbide End Mill Square 5/16 3/4 Cut L | AC6PED 35V159 135805 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€77.11
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 13582 Carbide End Mill Square 11/32 3/4 Cắt L | AC6PEE 35V160 1358211 / 32 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€84.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 13563 Cacbua End Mill Vuông 5/32 7/16 Cắt L
€50.52 /đơn vị