Viega Propress 81095 | 4rce7 | Van bi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIEGA MEGAPRESS 81095 Van Bi Thép Không Gỉ Nhấn x Nhấn Thép Không Gỉ 1-1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AD9EDR phần: 81095Tham chiếu chéo: 4RCE7
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
€435.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiNhấn x Nhấn
Xử lý vật liệuThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl
Loại xử lýCần khóa đòn bẩy
Max. Sức ép200 psi
Tối đa Áp suất hơi15psi WSP
Kích thước đường ống1.25 "
Hải cảngFull
Bảng thông số sản phẩmviega-propress-81080.pdf
Vật liệu con dấuEPDM
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốc316 thép không gỉ
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Kích thước ống1.25 "
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8481803070
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
VIEGA LLC 81080 Van bi thép không gỉ Máy ép x Máy ép thép không gỉ 1/2 In | AD9EDN 4RCE4 810801 / 2 "1 / 2 "€215.08
VIEGA LLC 81085 Van bi thép không gỉ Máy ép x Máy ép thép không gỉ 3/4 In | AD9EDP 4RCE5 810853 / 4 "3 / 4 "€258.14
VIEGA LLC 81090 Van bi thép không gỉ Máy ép x Máy ép thép không gỉ 1 In | AD9EDQ 4RCE6 810901"1"€307.72
VIEGA LLC 81100 Van bi thép không gỉ Máy ép x Máy ép thép không gỉ 1-1/2 In | AD9EDT 4RCE8 811001.5 "1.5 "€534.29
VIEGA LLC 81105 Van bi thép không gỉ Máy ép x Máy ép thép không gỉ 2 In | AD9EDU 4RCE9 811052"2"€993.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 81095 Van Bi Thép Không Gỉ Nhấn x Nhấn Thép Không Gỉ 1-1/4 In
€435.42 /đơn vị