vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIEGA LLC 79925 Van bi không chì Propress 3/4 | AF7FKH 20XW47

VIEGA MEGAPRESS 79925 Propress Zero Chì Bi Van 3/4

Trong kho
Khoản mục: AF7FKH phần: 79925Tham chiếu chéo: 20XW47
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
€80.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngThép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểĐồng không chì
Phong cách cơ thểNội tuyến
Tuân thủNSF-61G, mã UP
Kiểu kết nốiNhấn x Nhấn
Xử lý vật liệuThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl
Loại xử lýĐòn bẩy có thể khóa
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Áp suất hơi15 psi
Kích thước đường ống3 / 4 "x 3 / 4"
Hải cảngFull
Bảng thông số sản phẩmviega-propress-79920.pdf
Vật liệu con dấuEPDM
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcĐồng thau ECO
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Kích thước ống3 / 4 "
Cấu trúc vanBanh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)36.83
Chiều rộng tàu (cm)23.88
Mã HS8481801085

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: VIEGA ZERO LEAD

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79925 Propress Zero Chì Bi Van 3/4
€80.01 /đơn vị