Viega Propress 78082 | Hộp Giảm Tốc Ftg XP 1 X 1/2 Inch | 1rpw5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIEGA LLC 78082 Hộp giảm tốc Ftg x P 1 x 1/2 Inch | AB3EDY 1RPW5

VIEGA MEGAPRESS 78082 Bộ giảm tốc Ftg x P 1 x 1/2 Inch

Trong kho
Khoản mục: AB3EDY phần: 78082Tham chiếu chéo: 1RPW5
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
€11.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ giảm phù hợp
Vật liệu cơ thểCopper
Tuân thủNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kiểu kết nốiFTG x Nhấn
Max. Sức ép200 psi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Kích thước ống1 "x 1/2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7419995050
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngGiá cả
VIEGA LLC 78077 Hộp giảm tốc Ftg x P 3/4 x 1/2 Inch | AB3EDX 1RPW4 780773 / 4 "x 1 / 2"€4.66
VIEGA LLC 78087 Hộp giảm tốc Đồng Ftg x P 1 x 3/4 Inch | AB3EDZ 1RPW6 780871 "x 3/4"€12.18
VIEGA LLC 22333 Hộp giảm tốc Ftg x P 1-1/4 x 1/2 Inch | AB3EEA 1RPW7 223331-1/4" x 1/2"€14.49
VIEGA LLC 78092 Hộp giảm tốc Ftg x P 1-1/4 x 3/4 Inch | AB3EEB 1RPW8 780921-1/4" x 3/4"€14.74
VIEGA LLC 78097 Hộp giảm tốc Ftg x P 1-1/4 x 1 Inch | AB3EEC 1RPW9 780971-1 / 4 "x 1"€16.54
VIEGA LLC 14543 Hộp giảm tốc Ftg x P 1-1/2 x 3/4 Inch | AB3EED 1RPX2 145431-1/2" x 3/4"€24.48
VIEGA LLC 78102 Hộp giảm tốc Ftg x P 1-1/2 x 1 Inch | AB3EEE 1RPX3 781021-1 / 2 "x 1"€24.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 78082 Bộ giảm tốc Ftg x P 1 x 1/2 Inch
€11.98 /đơn vị