Viega Propress 25706 | Liên minh PXP 3/4 X 3/4 Inch | 36n825 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIEGA LLC 25706 Liên minh P x P 3/4 x 3/4 Inch | AC6WTF 36N825

VIEGA MEGAPRESS 25706 Liên minh P x P 3/4 x 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AC6WTF phần: 25706Tham chiếu chéo: 36N825
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
€103.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcliên hiệp
Vật liệu cơ thểThép
Tuân thủCSA
Kiểu kết nốiẤn Bản
Max. Sức ép125 psi
Kích thước đường ống3 / 4 "x 3 / 4"
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 180 độ F
Kích thước ống3 / 4 "
UPC691514257068

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS7307995045
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: VIEGA MEGAPRESSG

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
VIEGA LLC 25701 Liên minh P x P 1/2 x 1/2 Inch | AC6WTE 36N824 257011 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€105.22
VIEGA LLC 25711 Liên minh P x P 1 x 1 Inch | AC6WTG 36N826 257111 "x 1"1"€126.77
VIEGA LLC 25716 Union P x P 1-1/4 Inch | AC6WTH 36N827 257161-1/4" x 1-1/4"1.25 "€163.05
VIEGA LLC 25721 Liên minh P x P 1-1/2 x 1-1/2 Inch | AC6WTJ 36N828 257211-1/2" x 1-1/2"1.5 "€187.81
VIEGA LLC 25726 Liên minh P x P 2 x 2 Inch | AC6WTK 36N829 257262 "x 2"2"€232.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25706 Liên minh P x P 3/4 x 3/4 inch
€103.28 /đơn vị