Đường dốc đi bộ bằng sợi thủy tinh hạng nặng dòng VESTIL FWR
Phong cách | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Chiều dài | Tối đa Chiều cao | Tối đa Chiều cao làm việc | Độ dài đoạn đường nối có thể sử dụng | Chiều rộng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FWR-3010-50 | 120 " | 6" | - | - | 30 " | - | 30 " | RFQ
|
B | FWR-3610-50 | 120 " | 7" | - | - | 30 " | - | 36 " | RFQ
|
C | FWR-3612-50 | 144 " | 7 1 / 4 " | - | - | 35 " | - | 36 " | RFQ
|
D | FWR-3012-50 | 144 " | 7" | 12 ft. | 35 " | 35 " | 144 " | 30 " | RFQ
|
E | FWR-3614-50 | 168 " | 7 1 / 2 " | - | - | 45 " | - | 36 " | RFQ
|
F | FWR-3014-50 | 168 " | 6 3 / 4 " | 14 ft. | 45 " | 45 " | 168 " | 30 " | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Cầu chì bán dẫn tốc độ cao
- Phụ kiện O-Ring
- Vòng bi đẩy
- Lọc phương tiện cuộn
- Chổi Chổi và Chảo quét bụi
- Giày và Phụ kiện giày
- Ống dẫn và phụ kiện
- Súng pha chế
- Bọt
- WESTWARD Đầu lăn Pry Bar
- BRADY Xe đẩy, chất nổ 1.3F
- OSG 800 Carbide Bur bên phải, Hình dạng cây nhọn
- MJ MAY Cổ phiếu cuộn, 1 Feet X 2 inch
- PASS AND SEYMOUR Flexcor Series 3/4 inch NPT Deluxe Strain Relief Tay cầm dây nhôm Deluxe
- HOFFMAN Vỏ nội tuyến Loại 4
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI Phụ kiện được chế tạo Tees gia cố, Vòng đệm x Spigot x Fipt
- MI-T-M Động cơ
- HONEYWELL Cartridges