VESTIL Đường dốc đi bộ bằng sợi thủy tinh hạng nặng FWR-3614-50, kích thước 156 inch x 36 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đi bộ đường dốc |
Sức chứa | 3000 lbs. |
Chiều cao lề đường (In.) | 1" |
Độ sâu | 168 " |
Chiều cao | 7 1 / 2 " |
Chiều dài | 156 " |
Vật chất | Sợi thủy tinh |
Tối đa Chiều cao làm việc | 45 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
UPC | 691215021098 |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 91.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 19.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 396.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 3926909995 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Chiều dài | Tối đa Chiều cao | Tối đa Chiều cao làm việc | Độ dài đoạn đường nối có thể sử dụng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWR-3010-50 | 120 " | 6" | - | - | 30 " | - | 30 " | - | RFQ
| |
FWR-3012-50 | 144 " | 7" | 12 ft. | 35 " | 35 " | 144 " | 30 " | - | RFQ
| |
FWR-3610-50 | 120 " | 7" | - | - | 30 " | - | 36 " | - | RFQ
| |
FWR-3612-50 | 144 " | 7 1 / 4 " | - | - | 35 " | - | 36 " | - | RFQ
| |
FWR-3014-50 | 168 " | 6 3 / 4 " | 14 ft. | 45 " | 45 " | 168 " | 30 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.