Viega Propress 25226 | Khuỷu tay PXP 2 X 2 Inch | 36n786 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIEGA LLC 25226 Khuỷu tay P x P 2 x 2 Inch | AC6WQP 36N786

VIEGA MEGAPRESS 25226 Khuỷu tay P x P 2 x 2 Inch

Trong kho
Khoản mục: AC6WQP phần: 25226Tham chiếu chéo: 36N786
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
€88.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mục90 độ khuỷu tay
Vật liệu cơ thểThép
Tuân thủCSA
Kiểu kết nốiẤn Bản
Max. Sức ép125 psi
Kích thước đường ống2 "x 2"
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 180 độ F
Kích thước ống2"
UPC691514252261

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)21.34
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS7307995045
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: VIEGA MEGAPRESSG

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
VIEGA LLC 25201 Khuỷu tay P x P 1/2 x 1/2 Inch | AC6WQJ 36N781 252011 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€19.48
VIEGA LLC 25206 Khuỷu tay P x P 3/4 x 3/4 Inch | AC6WQK 36N782 252063 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€21.97
VIEGA LLC 25211 Khuỷu tay P x P 1 x 1 Inch | AC6WQL 36N783 252111 "x 1"1"€26.85
VIEGA LLC 25216 Khuỷu tay P x P 1-1/4 Inch | AC6WQM 36N784 252161-1/4" x 1-1/4"1.25 "€46.94
VIEGA LLC 25221 Khuỷu tay P x P 1-1/2 x 1-1/2 Inch | AC6WQN 36N785 252211-1/2" x 1-1/2"1.5 "€59.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25226 Khuỷu tay P x P 2 x 2 Inch
€88.45 /đơn vị