Viega Propress 20743 | Khớp Nối Không Dừng Đồng PXP | 1rph6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIEGA LLC 20743 Khớp Nối Không Dây Đồng P x P | AB3ECM 1RPH6

VIEGA MEGAPRESS 20743 Coupling Without Stop Đồng P x P

Trong kho
Khoản mục: AB3ECM phần: 20743Tham chiếu chéo: 1RPH6
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
€108.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối không dừng
Vật liệu cơ thểCopper
Tuân thủNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kiểu kết nốiẤn Bản
Max. Sức ép200 psi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Kích thước ống2.5 "
UPC691514207438

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS7412100000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngGiá cả
VIEGA LLC 20748 Khớp Nối Không Dừng P x P 3 x 3 Inch | AB3ECN 1RPH7 207483"€139.27
VIEGA LLC 20753 Khớp Nối Không Dừng P x P 4 x 4 Inch | AB3ECP 1RPH8 207534"€195.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20743 Coupling Without Stop Đồng P x P
€108.43 /đơn vị