Vickers 02-145957 | Van Giảm Thủy Lực 2 Chiều 24vdc | 21u767 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VICKERS 02-145957 Van giảm áp thủy lực 2 chiều 24vdc | AB6KEF 21U767

VICKERS 02-145957 Van xả thủy lực 2 chiều 24vdc

Trong kho
Khoản mục: AB6KEF Mẫu: 02-145957Tham chiếu chéo: 21U767
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
€1,816.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcÁp suất thủy lực cứu trợ Van
Phạm vi PSI có thể điều chỉnh58 để 2300
Xếp hạng cuộn dây1.6A x 7.3 ohms
Cuộn dây Volts24 VDC
Kết nốiDIN 43650
GPM @ 3000 PSI1.3
Chiều cao3"
Chiều dài6.1 "
Max. Sức ép5000 psi
Tối đa Áp suất bình chứa (PSI)5000
Số vị trí1
Số cách2
Loại con dấufluorocarbon
Kích thước máyD03
KiểuTỷ lệ thuận
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.25
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
VICKERS 02-145958 Van giảm áp thủy lực 2 chiều 24vdc | AB6KEB 21U763 02-145958€1,866.78
VICKERS 02-146730 Van giảm áp thủy lực 2 chiều 24vdc | AB6KEC 21U764 02-146730€1,852.07
VICKERS 02-146066 Van giảm áp thủy lực 2 chiều 24vdc | AB6KED 21U765 02-146066€1,816.11
VICKERS 02-145953 Van giảm áp thủy lực 2 chiều 24vdc | AB6KEE 21U766 02-145953€1,866.78
VICKERS 02-145959 Van giảm áp thủy lực 2 chiều 24vdc | AB6KEG 21U768 02-145959€1,866.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VICKERS 02-145957 Van xả thủy lực 2 chiều 24vdc
€1,816.11 /đơn vị