Vòi sáo thẳng dòng OSG 11056
Phong cách | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Pitch | Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàng | Chân Địa. | Kích thước máy | Độ dài chủ đề | Loại sợi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1105600108 | 64mm | 1.00mm | D5 | 6.50mm | M6 | 25mm | Số liệu thô | €44.84 | |
A | 1105600208 | 69mm | 1.25mm | D5 | 8.10mm | M8 | 29mm | Số liệu thô | €59.46 | |
A | 1105600408 | 74mm | 1.25mm | D6 | 9.70mm | M10 | 32mm | Số liệu tốt | €60.69 | |
A | 1105600308 | 74mm | 1.00mm | D5 | 9.68mm | M10 | 32mm | Số liệu tốt | €63.26 | |
A | 1105600508 | 74mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | M10 | 32mm | Số liệu thô | €61.33 | |
A | 1105600608 | 86mm | 1.25mm | D6 | 9.30mm | M12 | 42mm | Số liệu tốt | €90.14 | |
A | 1105600708 | 86mm | 1.50mm | D6 | 9.30mm | M12 | 42mm | Số liệu tốt | €90.14 | |
A | 1105601008 | 91mm | 2.00mm | D7 | 10.90mm | M14 | 42mm | Số liệu thô | €138.76 | |
A | 1105600908 | 91mm | 1.50mm | D7 | 10.90mm | M14 | 42mm | Số liệu tốt | €138.76 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Khóa móc khóa
- giàn khoan
- Máy ren ống bằng tay
- Vạc
- Mô học
- Giày và Phụ kiện giày
- Các tập tin
- Súng pha chế
- Cảm thấy
- Bơm quay
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Giá & Giá lưu trữ chai lọ, W / Heavy Gauge & Snap Hooks
- BUSSMANN Khối cầu chì dòng KUX
- DIXON Vòi núm vú
- VULCAN HART Hộp đốt Baffel
- PLAST-O-MATIC Van điện từ vận hành thí điểm PS Series
- VERMONT GAGE NoGo Gages cắm ren tiêu chuẩn, 1 1/2-8 Un
- Cementex USA Bộ ổ cắm Hex Bit, Ổ đĩa vuông 3/8 inch
- SMC VALVES Kiểm soát lưu lượng
- SMC VALVES Van điện từ dòng V4000
- BROWNING Nhông xích đơn có lỗ hoàn thiện cho xích số 35