Vibco Dc-100 | Máy Rung Điện 12a 12vdc 1 pha | 4hp57 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIBCO DC-100 Máy Rung Điện 12a 12vdc 1 pha | AD8ANY 4HP57

VIBCO Máy Rung Điện DC-100 12a 12vdc 1 pha

Trong kho
Khoản mục: AD8ANY phần: DC-100Tham chiếu chéo: 4HP57
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
€785.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy rung điện
amps12
Loại mangBôi trơn trước
Dung lượng thùng1000 lb
dBA72
Nhiệm vụliên tiếp
Bao vâyHoàn toàn kèm theo
Chất liệu chuông kết thúcGang thep
BuộcĐiều chỉnh cơ học
Buộc xếp hạng100 lb
Tối đa Nhiệt độ.104 độ F
Đĩa gắnBán riêng
Vị trí lắp đặtphổ cập
Chiều cao tổng thể4.25 "
Chiều dài tổng thể6.75 "
Chiều rộng tổng thể6"
Giai đoạn1
Nguồn điệnĐiện - Pin 12 VDC
Tốc độ4000 vpm
Loại máy rungHoạt động bằng pin
điện áp12 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.75
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)25.91
Chiều rộng tàu (cm)20.07
Mã HS8479899895
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểampsdBAChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểNguồn điệnTốc độLoại máy rungGiá cả
Máy rung điện VIBCO DC-20 3.70a 12vdc 1 pha | AD8ANZ 4HP58 DC-203.5 "3.70745"5"Điện - Pin 12 VDC3500 vpmHoạt động bằng pin€455.74
Máy rung điện VIBCO DC-300 16a 12vdc 1 pha | AD8APA 4HP59 DC-3005"16749"4.125 "Điện - Pin 12 VDC4000 vpmHoạt động bằng pin€1,288.85
Máy rung điện VIBCO DC-700 25a 12vdc 1 pha | AD8APB 4HP60 DC-7005"25758"5.75 "Điện - Pin 12 VDC6000 vpmHoạt động bằng pin€1,304.53
Máy rung điện VIBCO US-100 0.65a 115vac 1 pha | AD8AYF 4HR20 US-1004.25 "0.65786.75 "6"Điện10,000 vpmTần số cao€977.21
VIBCO US-900 Máy rung điện 4.50a 115vac 1 pha | AD8AYG 4HR23 US-9006.25 "4.508511.125 "5.5 "Điện10,000 vpmTần số cao€1,907.08
VIBCO DC-3500 Máy Rung Điện 60a 12vdc 1 pha | AE9NYN 6L765 DC-35009.5 "607012 "10 "Điện - Pin 12 VDC4000 vpmHoạt động bằng pin€1,485.08
Máy rung điện VIBCO DC-1600 32a 12vdc 1 pha | AE9NYP 6L766 DC-16006.25 "328211.25 "5.625 "Điện - Pin 12 VDC5000 vpmHoạt động bằng pin€1,634.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIBCO Máy Rung Điện DC-100 12a 12vdc 1 pha
€785.35 /đơn vị