Máy khoan trục vít CHICAGO-LATROBE, thép tốc độ cao, 118 độ
Phong cách | Mô hình | Tương đương thập phân | Loại thứ nguyên | Chiều dài sáo | Kích thước phân số | Chiều dài tổng thể | Chân Địa. | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48903 | 0.0469 | Inch phân số | 12.7mm | 3 / 64 " | 34.925mm | 1.1913mm | 3 / 64 " | €8.49 | |
A | 48904 | 0.0625 | Inch phân số | 15.875mm | 1 / 16 " | 41.275mm | 1.5875mm | 1 / 16 " | €7.85 | |
A | 48905 | 0.0781 | Inch phân số | 17.4625mm | 5 / 64 " | 42.8625mm | 1.9837mm | 5 / 64 " | €8.03 | |
A | 48906 | 0.0938 | Inch phân số | 19.05mm | 3 / 32 " | 44.45mm | 2.3825mm | 3 / 32 " | €8.19 | |
A | 48907 | 0.1094 | Inch phân số | 20.6375mm | 7 / 64 " | 46.0375mm | 2.7788mm | 7 / 64 " | €8.12 | |
A | 48908 | 0.1250 | Inch phân số | 22.225mm | 1 / 8 " | 47.625mm | 3.175mm | 1 / 8 " | €8.58 | |
A | 48909 | 0.1406 | Inch phân số | 23.8125mm | 9 / 64 " | 49.2125mm | 3.5712mm | 9 / 64 " | €8.62 | |
A | 48910 | 0.1562 | Inch phân số | 25.4mm | 5 / 32 " | 52.3875mm | 3.9675mm | 5 / 32 " | €9.38 | |
A | 48911 | 0.1719 | Inch phân số | 26.9875mm | 11 / 64 " | 53.975mm | 4.3663mm | 11 / 64 " | €9.75 | |
A | 48912 | 0.1875 | Inch phân số | 28.575mm | 3 / 16 " | 55.5625mm | 4.7625mm | 3 / 16 " | €10.26 | |
A | 49077 | 0.2010 | Kích thước dây | 30.1625mm | - | 57.15mm | 5.1054mm | #7 | €11.10 | |
A | 48913 | 0.2031 | Inch phân số | 30.1625mm | 13 / 64 " | 57.15mm | 5.1587mm | 13 / 64 " | €12.38 | |
A | 48914 | 0.2188 | Inch phân số | 31.75mm | 7 / 32 " | 60.325mm | 5.5575mm | 7 / 32 " | €12.71 | |
A | 48915 | 0.2344 | Inch phân số | 33.3375mm | 15 / 64 " | 61.9125mm | 5.9538mm | 15 / 64 " | €14.08 | |
A | 48916 | 0.2500 | Inch phân số | 34.925mm | 1 / 4 " | 63.5 mm | 6.35mm | 1 / 4 " | €14.18 | |
A | 48917 | 0.2656 | Inch phân số | 36.5125mm | 17 / 64 " | 66.675mm | 6.7462mm | 17 / 64 " | €17.42 | |
A | 48918 | 0.2812 | Inch phân số | 38.1mm | 9 / 32 " | 68.2625mm | 7.1425mm | 9 / 32 " | €17.80 | |
A | 48919 | 0.2969 | Inch phân số | 39.6875mm | 19 / 64 " | 69.85mm | 7.5413mm | 19 / 64 " | €21.07 | |
A | 48920 | 0.3125 | Inch phân số | 41.275mm | 5 / 16 " | 71.4375mm | 7.9375mm | 5 / 16 " | €19.87 | |
A | 48922 | 0.3438 | Inch phân số | 42.8625mm | 11 / 32 " | 76.2mm | 8.7325mm | 11 / 32 " | €25.99 | |
A | 48923 | 0.3594 | Inch phân số | 44.45mm | 23 / 64 " | 77.7875mm | 9.1288mm | 23 / 64 " | €29.64 | |
A | 48924 | 0.3750 | Inch phân số | 46.0375mm | 3 / 8 " | 79.375mm | 9.525mm | 3 / 8 " | €30.86 | |
A | 48926 | 0.4062 | Inch phân số | 49.2125mm | 13 / 32 " | 84.1375mm | 10.3175mm | 13 / 32 " | €36.15 | |
A | 48927 | 0.4219 | Inch phân số | 50.8mm | 27 / 64 " | 85.725mm | 10.7163mm | 27 / 64 " | €41.29 | |
A | 48928 | 0.4375 | Inch phân số | 52.3875mm | 7 / 16 " | 87.3125mm | 11.1125mm | 7 / 16 " | €40.39 | |
A | 48930 | 0.4688 | Inch phân số | 53.975mm | 15 / 32 " | 92.075mm | 11.9075mm | 15 / 32 " | €48.79 | |
A | 48932 | 0.5000 | Inch phân số | 57.15mm | 1 / 2 " | 95.25mm | 12.7mm | 1 / 2 " | €47.93 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Trạm đồ uống
- Điều khiển nồi hơi
- Trạm điện tạm thời và di động
- Máy sưởi Hydronic Kickspace
- Bộ định vị cốt thép
- Vòi cuộn
- Động cơ AC có mục đích xác định
- Cưa điện và phụ kiện
- Kiểm tra điện năng
- Bảo quản an toàn
- LCN Cửa an ninh thủy lực hạng nặng
- ACCUFORM SIGNS Biểu ngữ an toàn, 120 In. H, 34 In. W
- ACCUFORM SIGNS Nhãn an toàn
- PARKER Van điều khiển vòi ngắt nối đất
- ALBION Phanh Caster
- FOL-DA-TANK Xe tăng khung gấp một làn
- THOMAS & BETTS L125GRA Series Locknut
- EATON Kênh cơ sở máy biến áp phân phối loại khô
- TOUGH GUY Máy rút giấy vệ sinh
- BRADLEY Thân cây lắp ráp