Chicago-latrobe 48930 | Máy Khoan Trục Vít Tay Trái 15/32 | 6zrl4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy Khoan Trục Vít CHICAGO-LATROBE 48930 Tay Trái 15/32 | AF2ZPJ 6ZRL4

CHICAGO-LATROBE Máy khoan trục vít 48930 Tay trái 15/32

Trong kho
Khoản mục: AF2ZPJ phần: 48930Tham chiếu chéo: 6ZRL4
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
€48.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan trục vít
Tương đương thập phân0.4688
Loại thứ nguyênInch phân số
Mũi khoan118 độ.
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo53.975mm
Kích thước phân số15 / 32 "
Danh sách số157L
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể92.075mm
Góc nhọn118 Degrees
Loại điểmMục đích chung
Chân Địa.11.9075mm
Kích thước máy15 / 32 "
KiểuTay trái
UPC662355489307

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207502080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoKích thước phân sốChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
Máy khoan trục vít CHICAGO-LATROBE 48903 Tay trái 3/64 In | AF2PCR 6WUK6 489030.0469Inch phân số12.7mm3 / 64 "34.925mm1.1913mm3 / 64 "€8.49
Máy khoan trục vít CHICAGO-LATROBE 48904 Tay trái 1/16 | AF2PCT 6WUL5 489040.0625Inch phân số15.875mm1 / 16 "41.275mm1.5875mm1 / 16 "€7.85
Máy khoan trục vít CHICAGO-LATROBE 48905 Tay trái 5/64 | AF2PCU 6WUL6 489050.0781Inch phân số17.4625mm5 / 64 "42.8625mm1.9837mm5 / 64 "€8.03
Máy khoan trục vít CHICAGO-LATROBE 48906 Tay trái 3/32 | AF2PCV 6WUL7 489060.0938Inch phân số19.05mm3 / 32 "44.45mm2.3825mm3 / 32 "€8.19
Máy khoan trục vít CHICAGO-LATROBE 48907 Tay trái 7/64 | AF2PDE 6WUN7 489070.1094Inch phân số20.6375mm7 / 64 "46.0375mm2.7788mm7 / 64 "€8.12
Máy khoan trục vít CHICAGO-LATROBE 48908 Tay trái 1/8 | AF2PDF 6WUN8 489080.1250Inch phân số22.225mm1 / 8 "47.625mm3.175mm1 / 8 "€8.58
Máy khoan trục vít CHICAGO-LATROBE 48909 Tay trái 9/64 | AF2PDK 6WUP2 489090.1406Inch phân số23.8125mm9 / 64 "49.2125mm3.5712mm9 / 64 "€8.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE Máy khoan trục vít 48930 Tay trái 15/32
€48.79 /đơn vị