A Căn chỉnh góc: 7" , Đường kính lỗ khoan.: 1 / 2 " , Chất liệu phần tử trung tâm: Cao su , Đối với loại sai lệch: Góc cạnh, song song , Đối với loại trục: Tròn , Chất liệu trung tâm: Thép , Bao gồm: (2) Bộ vít , Vật liệu: Tay áo bằng cao su Buna Nitrate linh hoạt, Trung tâm thép có khía , Tối đa. Độ lệch góc: 7 Degrees , Tối đa. Độ lệch song song (In.): 1/8 , tối đa. vòng/phút: 1725 , Tối đa. Tốc độ: 1725 RPM , Độ lệch song song: 0.125 " , Kích thước vít: 1 / 4-20 " , Kích thước ren vít: 1/4 "20 , Loại khóa trục: Đặt vít