Dayton 2x499 | Khớp nối Flex 1/2 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2X499 Khớp nối Flex 1/2 In | AC3WMD

DAYTON Khớp nối 2X499 Flex 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AC3WMD Model: 2X499
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
€17.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối trục linh hoạt
Đường kính lỗ khoan.1 / 2 "
Vật chấtTay áo bằng cao su Buna Nitrate linh hoạt, Trung tâm thép có khía
Tối đa Căn chỉnh góc7 Degrees
Tối đa HP1/2
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)1/8
Tối đa RPM1725
Bên ngoài Dia.1-1 / 8 "
Chiều dài tổng thể3.5 "
Kích thước vít1 / 4-20 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)3.05
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8483608000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa HPBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểGiá cả
Khớp nối trục linh hoạt DAYTON 2X497, 7 độ. Độ lệch góc, Đường kính lỗ khoan 1/2 inch, Thép | AC3WMB 2X4970.5 hp1 1 / 8 "2 1 / 2 "€15.25
DAYTON 2X498 Khớp nối Flex 1/2 In | AC3WMC 2X4981/21-1 / 8 "3"€16.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Khớp nối 2X499 Flex 1/2 In
€17.99 /đơn vị